DAYTON Manuell balanseringsdämpare, enkelblad, stålram


Filter
För användning i: System med låg hastighet och lågt differenstryck , Ram: 22 Gauge , Ramdjup: 1-7 / 8 " , Rammaterial: Galvaniserat stål , Max. Temp.: 180 F , Max. Hastighet: 2000 fpm , Typ: Manuellt enkelblad
StilModellKanalhöjdKanalbreddPris (ex moms)
A
22CV84
6"8"702 SEK
A
22CV85
6"10 "728 SEK
A
22CV81
6"12 "729 SEK
A
22CV83
8"12 "778 SEK
A
22CV82
8"10 "770 SEK
A
22CV86
10 "12 "856 SEK

Manuell balanseringsdämpare, enkelblad, stålram

Dayton balanseringsspjäll är designade för att reglera luftflödet i HVAC-system (värme, ventilation och luftkonditionering). Dessa rektangulära spjäll har en handjusterbar kvadrant för att enkelt ställa in och låsa i en enda vinkel/position, och därigenom upprätthålla den konstanta nivån av luftflöde i ett rum eller område på en anläggning. De har galvaniserad stålram för hållbarhet och inkluderar blad installerade i horisontellt läge. Välj från ett brett utbud av dessa manuella spjäll, tillgängliga i kanalbredder från 8 till 12 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?