E JAMES & CO 1055HG-1/4-10 Gummi Neopren 1/4 tum Tjocklek 36 tum x 10 fot | AF2ZTV 6ZTW6

E JAMES & CO 1055HG-1/4-10 gummineopren 1/4 tum tjocklek 36 tum x 10 fot

Finns i lager
Artikel: AF2ZTV Modell: 1055HG-1/4-10Korsreferens: 6ZTW6

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 599 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummirulle
BakgrundstypIcke-självhäftande
FärgSvart
durometer60A
Förlängning400%
FinishSmooth
Längd10ft.
MaterialNeopren
Max. Temp.225 F
Min. Temp. Betyg-30 grader F.
Draghållfasthet1500 PSI
Tjocklek1 / 4 "
TypHöggradig
Bredd36 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 23.715
Fartygets höjd (cm)91.44
Fartygets längd (cm)8.26
Fartygets bredd (cm)91.44
HS-kod4008210000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModelldurometerFörlängningDraghållfasthetPris
E JAMES & CO 355HG-1/4-10 gummineopren 1/4 tum Tjocklek 36 tum x 10 fot | AF2MVV 6VNJ7 355HG-1 / 4-1050A350%1500 PSI7 924 kr
E JAMES & CO 365HG-1/4-10 Gummi Neopren 1/4 tum Tjocklek 36 tum x 10 fot | AF2MWF 6VNL0 365HG-1 / 4-1070A200%1500 PSI7 599 kr
E JAMES & CO 1030HG-1/4-10 Gummi Neopren 1/4 tum Tjocklek 36 tum x 10 fot | AF2ZTM 6ZTU8 1030HG-1 / 4-1030A450%1200 psi10 066 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 1055HG-1/4-10 gummineopren 1/4 tum tjocklek 36 tum x 10 fot
7 599 kr /enhet