E JAMES & CO Gummi, neopren, 1/4 tum


Filter
Bakgrundstyp: Icke-självhäftande , Färg: Svart , Avsluta: Smooth , Längd: 10ft. , Material: Neopren , Max. Temp.: 225 F , Min. Temp. Betyg: -30 grader F. , Tjocklek: 1 / 4 " , Typ: Höggradig , Bredd: 36 "
StilModelldurometerFörlängningDraghållfasthetPris (ex moms)
A
1030HG-1 / 4-10
30A450%1200 psi9 009 SEK
A
355HG-1 / 4-10
50A350%1500 PSI7 924 SEK
A
1055HG-1 / 4-10
60A400%1500 PSI7 568 SEK
A
365HG-1 / 4-10
70A200%1500 PSI7 568 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?