E JAMES & CO 1500-1/16-25 gummi Sbr 1/16 tum Th 36 tum x 25 fot | AF2ZTX 6ZTX3

E JAMES & CO 1500-1/16-25 gummi Sbr 1/16 tum Th 36 tum x 25 fot

Finns i lager
Artikel: AF2ZTX Modell: 1500-1/16-25Korsreferens: 6ZTX3

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 250 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummirulle
BakgrundstypIcke-självhäftande
FärgSvart
durometer70A
Förlängning150%
FinishSmooth
Längd25ft.
MaterialSBR (styrenbutadiengummi)
Max. Temp.170 F
Min. Temp. Betyg-20 grader F.
Draghållfasthet800 PSI
Tjocklek1 / 16 "
TypGenerell mening
Bredd36 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.1091
Fartygets höjd (cm)91.44
Fartygets längd (cm)6.99
Fartygets bredd (cm)91.44
HS-kod4008210000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgLängdDraghållfasthetTjocklekPris
E JAMES & CO 1500-1 / 16 Roll Sbr 1/16 Tjocklek x 36 tum Bredd 67 Fotlängd Svart | AC8VYK 3EEJ9 1500-1/16Svart67ft.800 PSI1 / 16 "8 437 kr
E JAMES & CO 1500-1 / 4 Roll Sbr 1/4 Tjocklek x 36 tum Bredd 18 fot Längd Svart | AC8VYL 3EEK2 1500-1/4Svart18ft.800 PSI1 / 4 "9 781 kr
E JAMES & CO 1500-1 / 8 Roll Sbr 1/8 Tjocklek x 36 tum Bredd 36 Fotlängd Svart | AC8VYM 3EEK3 1500-1/8Svart36ft.800 PSI1 / 8 "9 085 kr
E JAMES & CO 1500-1 Roll Sbr 1 Tjocklek x 36 tum Bredd 30 fot längd Svart | AC8VYN 3EEK4 1500-1Svart30ft.800 PSI1"57 791 kr
E JAMES & CO 1500-3 / 16 Roll Sbr 3/16 Tjocklek x 36 tum Bredd 40 fot Längd Svart | AC8VYP 3EEK5 1500-3/16Svart40ft.800 PSI3 / 16 "14 937 kr
E JAMES & CO 1500-3 / 32 Rulle Sbr 3/32 Tjocklek x 36 tum Bredd 75 fot Längd Svart | AC8VYQ 3EEK6 1500-3/32Svart75ft.800 PSI3 / 32 "13 830 kr
E JAMES & CO 1500-3 / 8 Roll Sbr 3/8 Tjocklek x 36 tum Bredd 30 Fotlängd Svart | AC8VYR 3EEK8 1500-3/8Svart30ft.800 PSI3 / 8 "23 284 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 1500-1/16-25 gummi Sbr 1/16 tum Th 36 tum x 25 fot
3 250 kr /enhet