E JAMES & CO Gummirulle, SBR (styrenbutadiengummi)


Filter
Bakgrundstyp: Icke-självhäftande , Durometer: 70A , Förlängning: 150% , Avsluta: Smooth , Material: SBR (styrenbutadiengummi) , Max. Temp.: 170 F , Min. Temp. Betyg: -20 grader F. , Typ: Generell mening , Bredd: 36 "
StilModellFärgLängdDraghållfasthetTjocklekPris (ex moms)
A
1500-1/4
Svart18ft.800 PSI1 / 4 "9 781 SEK
A
1500-1/16-25
Svart25ft.800 PSI1 / 16 "3 250 SEK
A
1500-3/8-10
Svart10ft.800 PSI3 / 8 "6 893 SEK
A
1500-3/32-15
Svart15ft.800 PSI3 / 32 "2 539 SEK
A
1500-3/16-10
Svart10ft.800 PSI3 / 16 "3 197 SEK
A
1500-1/8-15
Svart15ft.800 PSI1 / 8 "3 550 SEK
A
1500-1/4-10
Svart10ft.800 PSI1 / 4 "4 266 SEK
A
1500-1/8
Svart36ft.800 PSI1 / 8 "9 085 SEK
A
1500-1/2-10
Svart10ft.800 PSI1 / 2 "9 369 SEK
A
1500-3/8
Svart30ft.800 PSI3 / 8 "23 284 SEK
A
1500-3/32
Svart75ft.800 PSI3 / 32 "13 830 SEK
A
1500-1/16
Svart67ft.800 PSI1 / 16 "8 437 SEK
A
1500-3/16
Svart40ft.800 PSI3 / 16 "14 937 SEK
A
1500-1
Svart30ft.800 PSI1"57 791 SEK
B
1507-1/8
Red50ft.400 psi1 / 8 "10 279 SEK
B
1507-1/4
Red40ft.400 psi1 / 4 "19 297 SEK
B
1507-1/16
Red100ft.400 psi1 / 16 "13 211 SEK
B
1507-1/16-25
Red25ft.400 psi1 / 16 "3 295 SEK
B
1507-1/4-10
Red10ft.400 psi1 / 4 "4 951 SEK
B
1507-1/8-15
Red15ft.400 psi1 / 8 "3 923 SEK
B
1507-3/16-10
Red10ft.400 psi3 / 16 "3 852 SEK
B
1507-3/32-15
Red15ft.400 psi3 / 32 "3 011 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?