Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

E JAMES & CO 1525S-062125-25 Viton Tubing 1/16 tum Id 1/8 tum Ytterdiameter 25 fot | AD6XWD 4CHF5

E JAMES & CO 1525S-062125-25 Vitonslang 1/16 tum Id 1/8 tum Ytterdiameter 25 fot

Finns i lager
Artikel: AD6XWD Modell: 1525S-062125-25Korsreferens: 4CHF5
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
1 767 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
FärgSvart
HårdhetStrand A: 60
Inuti Dia.1 / 16 "
Längd25ft.
MaterialViton
Utanför Dia.1 / 8 "
Temp. Räckvidd-40 till 400 F.
Tolerans+/- 0.013 "
TypFlexibelt
Vägg tjocklek1 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3825
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)31.5
Fartygets bredd (cm)32.26
HS-kod4009110000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHårdhetTemp. RäckviddPris
E JAMES & CO 1525F-062125-25 Viton Tubing 1/16 tum Id 1/8 tum Ytterdiameter 25 fot | AD6XXD 4CHJ1 1525F-062125-25Strand A: 75-30 till 400 F1 424 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 1525S-062125-25 Vitonslang 1/16 tum Id 1/8 tum Ytterdiameter 25 fot
1 767 kr /enhet