Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

E JAMES & CO 1600-1/4CTAPE gummi Epdm 1/4 tum tjock 12 x 36 tum | AB2NMR 1MYH9

E JAMES & CO 1600-1/4CTAPE gummi Epdm 1/4 tum tjock 12 x 36 tum

Finns i lager
Artikel: AB2NMR Modell: 1600-1/4CTAPEKorsreferens: 1MYH9
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
1 601 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummiark
BakgrundstypAdhesiv
FärgSvart
durometer60A
Förlängning300%
FinishSmooth
Längd36 "
MaterialEPDM gummi
Max. Temp.225 F
Min. Temp. Betyg-40 grader F.
Draghållfasthet1000 psi
Tjocklek1 / 4 "
TypAllmänt betyg
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.6577
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)91.92
Fartygets bredd (cm)30.96
HS-kod4008210000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTypBakgrundstypFörlängningBreddLängdMax. Temp.Min. Temp. BetygDraghållfasthetPris
E JAMES & CO 1600-1 / 32A Gummi Epdm 1/32 tum tjock 12 x 12 tum | AB2NKD 1MYB3 1600-1 / 32AAllmänt betygEnkel300%12 "12 "225 F-40 grader F.1000 psi54SEK
E JAMES & CO 1600-1 / 16A Gummi Epdm 1/16 tum tjock 12 x 12 tum | AB2NKE 1MYB4 1600-1 / 16AAllmänt betygEnkel300%12 "12 "225 F-40 grader F.1000 psi93SEK
E JAMES & CO 1600-3 / 32A Gummi Epdm 3/32 tum tjock 12 x 12 tum | AB2NKF 1MYB5 1600-3 / 32AAllmänt betygEnkel300%12 "12 "225 F-40 grader F.1000 psi112SEK
E JAMES & CO 1600-1 / 8A Gummi Epdm 1/8 tum tjock 12 x 12 tum | AB2NKG 1MYB6 1600-1 / 8AAllmänt betygEnkel300%12 "12 "225 F-40 grader F.1000 psi171SEK
E JAMES & CO 1600-3 / 16A Gummi Epdm 3/16 tum tjock 12 x 12 tum | AB2NKH 1MYB7 1600-3 / 16AAllmänt betygEnkel300%12 "12 "225 F-40 grader F.1000 psi275SEK
E JAMES & CO 1600-1 / 4A Gummi Epdm 1/4 tum tjock 12 x 12 tum | AB2NKJ 1MYB8 1600-1 / 4AAllmänt betygEnkel300%12 "12 "225 F-40 grader F.1000 psi337SEK
E JAMES & CO 1600-3 / 8A Gummi Epdm 3/8 tum tjock 12 x 12 tum | AB2NKK 1MYB9 1600-3 / 8AAllmänt betygEnkel300%12 "12 "225 F-40 grader F.1000 psi521SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 1600-1/4CTAPE gummi Epdm 1/4 tum tjock 12 x 36 tum
1 601 kr /enhet