BUSSMANN Snabbverkande dvärgsäkringar: Serie BBS


Filter
Kroppsmaterial: Glasfiber , Kroppsstil: Cylindrisk , Klass: Kompletterande lågspänning , Diameter: 13 / 32 " , Element: Single , Funktionellt lika med: Ferraz Shawmut SBS , Indikerande/icke-indikerande: Inte indikerande , Längd: 1.375 " , Avslag / Icke-avslag: Icke-avvisning
StilModellSäkringsförstärkareAvbryt betygSpänningsvärdePris (ex moms)
A
BBS-1
110kA vid 600 VAC600 VAC101 SEK
A
BBS-1-6 / 10
1-6/1010kA vid 600 VAC600 VAC101 SEK
A
BBS-1-1 / 2
1.510kA vid 600 VAC600 VAC151 SEK
A
BBS-1/2
1/210kA vid 600 VAC600 VAC82 SEK
A
BBS-1/4
1/410kA vid 600 VAC600 VAC149 SEK
A
BBS-1/10
1/1010kA vid 600 VAC600 VAC151 SEK
A
BBS-2
210kA vid 600 VAC600 VAC111 SEK
A
BBS-2/10
2/1010kA vid 600 VAC600 VAC99 SEK
A
BBS-3
310kA vid 600 VAC600 VAC101 SEK
A
BBS-3/4
3/410kA vid 600 VAC600 VAC90 SEK
A
BBS-4
410kA vid 600 VAC600 VAC94 SEK
A
BBS-4/10
4/1010kA vid 600 VAC600 VAC94 SEK
A
BBS-5
510kA vid 600 VAC600 VAC136 SEK
A
BBS-6
610kA vid 250 VAC250 VAC111 SEK
A
BBS-6/10
6/1010kA vid 600 VAC600 VAC94 SEK
A
BBS-7
710kA vid 250 VAC250 VAC94 SEK
A
BBS-8
810kA vid 250 VAC250 VAC104 SEK
A
BBS-8/10
8/1010kA vid 600 VAC600 VAC111 SEK
B
BBS-10
1010kA vid 250 VAC250 VAC164 SEK
A
BBS-15
1510kA vid 48 VAC48 VAC99 SEK
A
BBS-20
2010kA vid 48 VAC48 VAC94 SEK
A
BBS-30
3010kA vid 48 VAC48 VAC90 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?