Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

E JAMES & CO 2840-1/16C gummisilikon 1/16 tum Tjock 12 x 36 tum | AB2MTQ 1MWG4

E JAMES & CO 2840-1/16C gummisilikon 1/16 tum tjock 12 x 36 tum

Finns i lager
Artikel: AB2MTQ Modell: 2840-1/16CKorsreferens: 1MWG4

Få det Maj 7, Tisdag
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
582SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummiark
BakgrundstypEnkel
FärgRed
durometer40A
Förlängning350%
FinishSmooth
Längd36 "
MaterialSilikongummi
Max. Temp.400 F
Min. Temp. Betyg-60 grader F.
Draghållfasthet550 PSI
Tjocklek1 / 16 "
TypKommersiell klass
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.585
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod3920992000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBakgrundstypLängdTjocklekPris
E JAMES & CO 2840-1 / 32A Gummisilikon 1/32 tum tjock 12 x 12 tum | AB2MRG 1MWB9 2840-1 / 32AEnkel12 "1 / 32 "152SEK
E JAMES & CO 2840-1 / 16A Gummisilikon 1/16 tum tjock 12 x 12 tum | AB2MRJ 1MWC2 2840-1 / 16AEnkel12 "1 / 16 "258SEK
E JAMES & CO 2840-3 / 32A Gummisilikon 3/32 tum tjock 12 x 12 tum | AB2MRL 1MWC4 2840-3 / 32AEnkel12 "3 / 32 "368SEK
E JAMES & CO 2840-1 / 8A Gummisilikon 1/8 tum tjock 12 x 12 tum | AB2MRN 1MWC6 2840-1 / 8AEnkel12 "1 / 8 "447SEK
E JAMES & CO 2840-3 / 16A Gummisilikon 3/16 tum tjock 12 x 12 tum | AB2MRQ 1MWC8 2840-3 / 16AEnkel12 "3 / 16 "785SEK
E JAMES & CO 2840-1 / 4A Gummisilikon 1/4 tum tjock 12 x 12 tum | AB2MRT 1MWE1 2840-1 / 4AEnkel12 "1 / 4 "903SEK
E JAMES & CO 2840-3 / 8A Gummisilikon 3/8 tum tjock 12 x 12 tum | AB2MRV 1MWE3 2840-3 / 8AEnkel12 "3 / 8 "1 371 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 2840-1/16C gummisilikon 1/16 tum tjock 12 x 36 tum
582SEK /enhet