DAYTON Ej upplysta tryckknappar, 30 mm


Filter
Handling: Upprätthålls 2 Position Push / Pull , Kontaktformulär: 1NO / 1NC , Kontaktbetyg: 10A vid 600 VAC , Antal operatörer: 1 , Storlek: 30mm , Terminalanslutning: Tryckplatta , Typ av operatör: 40 mm Dia. Svamp
StilModellBezelFärgHuvudmaterialMaterialNEMA-betygPris (ex moms)
A
30G465
Förkromad zinkgjutningGrönMetallMetall4, 132 854 SEK
B
30G464
Förkromad zinkgjutningRedMetallMetall4, 132 854 SEK
C
30G468
PlastGrönPlastPlast4, 4X, 131 792 SEK
B
30G467
PlastRedPlastPlast4, 4X, 131 970 SEK

Ej upplysta tryckknappar, 30 mm

Dayton icke-upplysta tryckknappar sätter på och stänger av utrustning i industriella och kommersiella anläggningar. Dessa tryckknappar kommer förmonterade med lock, en operatör och ett kontaktblock. De används vanligtvis i nödsituationer, som att installera en kraftig press eller stoppa bearbetningsmaskiner, för användarnas säkerhet. De har ingen upplyst indikator. Välj från en rad av dessa tryckknappar, tillgängliga i svarta, gröna och röda färger.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?