Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

E JAMES & CO 2850-1/32ATAPE Rubber Silicone 1/32 Inch Thick 12 x 12 Inch | AB2MZU 1MXD8

E JAMES & CO 2850-1/32ATAPE gummisilikon 1/32 tum tjock 12 x 12 tum

Finns i lager
Artikel: AB2MZU Modell: 2850-1/32ATAPEKorsreferens: 1MXD8
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
246SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummiark
BakgrundstypAdhesiv
FärgRed
durometer50A
Förlängning250%
FinishSmooth
Längd12 "
MaterialSilikongummi
Max. Temp.400 F
Min. Temp. Betyg-60 grader F.
Draghållfasthet500 psi
Tjocklek1 / 32 "
TypKommersiell klass
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1152
Fartygets höjd (cm)1.98
Fartygets längd (cm)30.96
Fartygets bredd (cm)30.96
HS-kod3920992000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBakgrundstypLängdTjocklekPris
E JAMES & CO 2850-1 / 32A Gummisilikon 1/32 tum tjock 12 x 12 tum | AB2MUF 1MWJ1 2850-1 / 32AEnkel12 "1 / 32 "152SEK
E JAMES & CO 2850-1 / 16A Gummisilikon 1/16 tum tjock 12 x 12 tum | AB2MUG 1MWJ2 2850-1 / 16AEnkel12 "1 / 16 "258SEK
E JAMES & CO 2850-3 / 32A Gummisilikon 3/32 tum tjock 12 x 12 tum | AB2MUH 1MWJ3 2850-3 / 32AEnkel12 "3 / 32 "368SEK
E JAMES & CO 2850-1 / 8A Gummisilikon 1/8 tum tjock 12 x 12 tum | AB2MUJ 1MWJ4 2850-1 / 8AEnkel12 "1 / 8 "447SEK
E JAMES & CO 2850-3 / 16A Gummisilikon 3/16 tum tjock 12 x 12 tum | AB2MUK 1MWJ5 2850-3 / 16AEnkel12 "3 / 16 "831SEK
E JAMES & CO 2850-1 / 4A Gummisilikon 1/4 tum tjock 12 x 12 tum | AB2MUL 1MWJ6 2850-1 / 4AEnkel12 "1 / 4 "926SEK
E JAMES & CO 2850-3 / 8A Gummisilikon 3/8 tum tjock 12 x 12 tum | AB2MUM 1MWJ7 2850-3 / 8AEnkel12 "3 / 8 "1 380 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 2850-1/32ATAPE gummisilikon 1/32 tum tjock 12 x 12 tum
246SEK /enhet