Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

E JAMES & CO 2860-1/16X gummisilikon 1/16 tum tjock 2 x 36 tum | AB2MWP 1MWT4

E JAMES & CO 2860-1/16X gummisilikon 1/16 tum tjock 2 x 36 tum

Finns i lager
Artikel: AB2MWP Modell: 2860-1/16XKorsreferens: 1MWT4
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
106SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummiremsa
BakgrundstypEnkel
FärgRed
durometer60A
Förlängning200%
FinishSmooth
Längd36 "
MaterialSilikongummi
Max. Temp.400 F
Min. Temp. Betyg-60 grader F.
Draghållfasthet500 psi
Tjocklek1 / 16 "
TypKommersiell klass
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod3920992000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBakgrundstypTjocklekPris
E JAMES & CO 2860-1 / 32X Gummisilikon 1/32 tum tjock 2 x 36 tum | AB2MWN 1MWT3 2860-1 / 32XEnkel1 / 32 "60SEK
E JAMES & CO 2860-3 / 32X Gummisilikon 3/32 tum tjock 2 x 36 tum | AB2MWQ 1MWT5 2860-3 / 32XEnkel3 / 32 "161SEK
E JAMES & CO 2860-1 / 8X Gummisilikon 1/8 tum tjock 2 x 36 tum | AB2MWR 1MWT6 2860-1 / 8XEnkel1 / 8 "259SEK
E JAMES & CO 2860-3/16X gummisilikon 3/16 tum tjock 2 x 36 tum | AB2MWT 1MWT7 2860-3 / 16XEnkel3 / 16 "377SEK
E JAMES & CO 2860-1 / 4X Gummisilikon 1/4 tum tjock 2 x 36 tum | AB2MWU 1MWT8 2860-1 / 4XEnkel1 / 4 "534SEK
E JAMES & CO 2860-3 / 8X Gummisilikon 3/8 tum tjock 2 x 36 tum | AB2MWV 1MWT9 2860-3 / 8XEnkel3 / 8 "796SEK
E JAMES & CO 2860-1/2X gummisilikon 1/2 tum tjock 2 x 36 tum | AB2MWW 1MWU1 2860-1 / 2XEnkel1 / 2 "1 125 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 2860-1/16X gummisilikon 1/16 tum tjock 2 x 36 tum
106SEK /enhet