Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

E JAMES & CO 3065DSBF21 / 4B8D Gummi Buna-n 1/4 tum tjocklek 12 x 36 tum | AC3LZJ 2UNH3

E JAMES & CO 3065DSBF21/4B8D Gummi Buna-n 1/4 tum Tjocklek 12 x 36 tum

Finns i lager
Artikel: AC3LZJ Modell: 3065DSBF21/4B8DKorsreferens: 2UNH3
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
2 187 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummiark
BakgrundstypEnkel
FärgSvart
durometer80A
Förlängning200%
FinishSmooth
Längd36 "
MaterialBuna-N / Nitrilgummi
Max. Temp.220 F
Min. Temp. Betyg-60 grader F.
Draghållfasthet1800 PSI
Tjocklek1 / 4 "
TypMilitär specifikation
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.3922
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)31.75
Fartygets bredd (cm)32.77
HS-kod4008210000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBakgrundstypMin. Temp. BetygTjocklekBreddPris
E JAMES & CO 3065DSBF2164B8D Gummi Buna-n 1/64 tum tjocklek 12 x 36 tum | AC3LZF 2UNG6 3065DSBF2164B8DEnkel-60 grader F.1 / 64 "12 "276SEK
E JAMES & CO 3065DSBF2132B8D Gummi Buna-n 1/32 tum tjocklek 12 x 36 tum | AC3LZG 2UNG7 3065DSBF2132B8DEnkel-60 grader F.1 / 32 "12 "323SEK
E JAMES & CO 3065DSBF2116B8D Gummi Buna-n 1/16 tum tjocklek 12 x 36 tum | AC3LZH 2UNG8 3065DSBF2116B8DEnkel-60 grader F.1 / 16 "12 "555SEK
E JAMES & CO 6855C11 / 64B8D Gummi Buna-n 1/64 tum tjocklek 12 x 36 tum | AC3MBK 2UNT4 6855C11 / 64B8DEnkel-50 grader F.1 / 64 "12 "239SEK
E JAMES & CO 6855C11 / 32B8D Gummi Buna-n 1/32 tum tjocklek 12 x 36 tum | AC3MBL 2UNT5 6855C11 / 32B8DEnkel-50 grader F.1 / 32 "12 "292SEK
E JAMES & CO 6855C11 / 16B8D Gummi Buna-n 1/16 tum tjocklek 12 x 36 tum | AC3MBM 2UNT6 6855C11 / 16B8DEnkel-50 grader F.1 / 16 "12 "732SEK
E JAMES & CO 6855C11 / 8B8D Gummi Buna-n 1/8 tum tjocklek 12 x 36 tum | AC3MBN 2UNT8 6855C11 / 8B8DEnkel-50 grader F.1 / 8 "12 "1 005 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 3065DSBF21/4B8D Gummi Buna-n 1/4 tum Tjocklek 12 x 36 tum
2 187 kr /enhet