ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS 4000-serien medeltunga packningsskärsatser


Allpax 4000-serien medeltunga packningsskärare är designade för att skära och tillverka flänspackningar av gummi, glasfiber och korkmaterial. Dessa packningsskärare är idealiska för applikationer i pannor, kylaggregat, kylskåp och högtrycksångsystem, transformatorer och mer.

Filter
Blockmaterial: Aluminium , Brädestorlek: 18 "x 18" , Case Material: Plast , Typ: Medium Duty
StilModellMaximal skärdiameterMinsta skärdiameterSkärbrädaSystem för mätningMax. ArbetstjocklekBeläggning FinishBody MaterialPris (ex moms)
A
AX4010
13 "1"JaImperial , Metrisk0.75 "--3 274 SEK
B
AX4000
13 "1"NejImperial , Metrisk0.75 "--2 977 SEK
C
AX4020
25 "1"JaImperial , Metrisk0.75 "--3 465 SEK
D
AX4030
37 "1"JaImperial , Metrisk0.75 "--3 733 SEK
E
AX4040
49 "1"JaImperial , Metrisk0.75 "--3 878 SEK

Funktioner

  • De har lätta och robusta skärblock i aluminium för att motstå oavsiktliga slag och fall.
  • Deras dubbla skärindikatorer (tum / metriska) möjliggör enkel packningsskärning oavsett enhetssystem.
  • De har standard/tunga skärblad för att skära igenom tjocka syntetiska material.
  • Deras pläterade stålförlängningsstänger tål högt tryck samtidigt som de förhindrar böjning/brott under tung belastning.
  • De har plastförvaringsväskor för att förhindra skador på komponenter under transport och förvaring.
  • Alla modeller utom Allpax 4000 packningsskärare kommer med en skärbräda som har en strukturerad och halkbeständig plastyta för att minska bladfriktionen och minimera brott.
  • Dessa skärbrädor läker själv efter att ha blivit markerade av skärblad.

Vanliga frågor

Hur justerar man skärradien med dessa packningsfräsar?

De har en glidande räfflade mutter på aluminiumskärblocket som justerar skärradien på packningsmaterialet.

Vilka maximala skärdiametrar stöder dessa packningsfräsar?

Deras pläterade stålförlängningsstänger ger skärstöd upp till 49 tum i diameter.

Vad är skillnaden mellan 4000-serien och 3000-seriens lätta packningsskärsatser?

4000-seriens packningsskärsatser är medelstarka och har skärblock i aluminium, medan 3000-serien lätta satser har plastkutter som lämpar sig för lättare uppgifter i maskinverkstäder. Dessutom kan 3000-seriens skärsatser skära packningar upp till 37 tum i diameter, medan 4000-serien stödjer packningsskärning upp till 49 tum.

Hur fungerar dessa packningsskärare av förlängningstyp?

Dessa packningsskärare har ett skärblock försett med ett skärblad. Materialarket fästs på packningens skärbräda för att skära av packningen. Skärblocket placeras på plåten och roteras därefter. När det roterar skär bladet materialet i en perfekt cirkel.

Vad är skillnaden mellan tunnare och tjockare packningar?

Tjockare packningsmaterial skapar fler flänsojämnheter vid tätning. Deras högre krypavslappning indikerar att fästelementen måste bibehålla tillräcklig tryckbelastning på packningsmaterialet under hela fogens liv. Extra tunna packningar höjer kompressionsförhållandet något och kan också misslyckas med att hålla trycket kvar. Det är därför som packningstjockleken bör bestämmas utifrån de parametrar som berörs av applikationskravet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?