E JAMES & CO 3065DSCF11/4N3M Gummi Neopren 1/4 tum Tjocklek 36 x 36 tum 30a | AC8YMZ 3EUV1

E JAMES & CO 3065DSCF11/4N3M gummineopren 1/4 tum Tjocklek 36 x 36 tum 30a

Finns i lager
Artikel: AC8YMZ Modell: 3065DSCF11/4N3MKorsreferens: 3EUV1

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 732 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummiark
BakgrundstypIcke-självhäftande
FärgSvart
durometer30A
Förlängning500%
FinishSmooth
Längd36 "
MaterialNeopren gummi
Max. Temp.220 F
Min. Temp. Betyg-60 grader F.
Draghållfasthet1500 PSI
Tjocklek1 / 4 "
TypMilitär specifikation
Bredd36 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.1762
Fartygets höjd (cm)11.94
Fartygets längd (cm)92.71
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod4008210000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDraghållfasthetBakgrundstypdurometerTjocklekTypBreddFörlängningArtikelPris
E JAMES & CO 1030-1 / 8HGA Neopren i gummi 1/8 tum tjock 12 x 12 tum | AA9KZP 1DTU4 1030-1 / 8HGA1200 psiEnkel30A1 / 8 "Höggradig12 "450%Gummiark189SEK
E JAMES & CO 1030-1 / 4HGA Gummi neopren 1/4 tum tjock 12 x 12 tum | AA9KZR 1DTU6 1030-1 / 4HGA1200 psiEnkel30A1 / 4 "Höggradig12 "450%Gummiark423SEK
E JAMES & CO 1030-1 / 2HGA Gummi Neopren 1/2 tum tjock 12 x 12 tum | AA9KZU 1DTU8 1030-1 / 2HGA1200 psiEnkel30A1 / 2 "Höggradig12 "450%Gummiark806SEK
E JAMES & CO 1030-1HGA Gummi Neopren 1 tum tjock 12 x 12 tum | AA9KZW 1DTV1 1030-1HGA1200 psiEnkel30A1"Höggradig12 "450%Gummiark1 496 kr
E JAMES & CO 1030-1 / 8HGB Gummi neopren 1/8 tum tjock 12 x 24 tum | AA9KZZ 1DTV4 1030-1 / 8HGB1200 psiEnkel30A1 / 8 "Höggradig12 "450%Gummiark454SEK
E JAMES & CO 1030-1 / 4HGB Gummi neopren 1/4 tum tjock 12 x 24 tum | AA9LAB 1DTV6 1030-1 / 4HGB1200 psiEnkel30A1 / 4 "Höggradig12 "450%Gummiark747SEK
E JAMES & CO 1030-1 / 2HGB Gummi neopren 1/2 tum tjock 12 x 24 tum | AA9LAD 1DTV8 1030-1 / 2HGB1200 psiEnkel30A1 / 2 "Höggradig12 "450%Gummiark1 614 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 3065DSCF11/4N3M gummineopren 1/4 tum Tjocklek 36 x 36 tum 30a
6 732 kr /enhet