Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

E JAMES & CO 3065E3 / 32EPDM5D Gummi Epdm 3/32 tum T 12 x 36 tum | AC3MCT 2UNW8

E JAMES & CO 3065E3/32EPDM5D gummi Epdm 3/32 tum T 12 x 36 tum

Finns i lager
Artikel: AC3MCT Modell: 3065E3/32EPDM5DKorsreferens: 2UNW8

Få det Maj 7, Tisdag
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
826SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummiark
BakgrundstypEnkel
FärgSvart
durometer50A
Förlängning400%
FinishSmooth
Längd36 "
MaterialEPDM gummi
Max. Temp.300 F
Min. Temp. Betyg-55 grader F.
Draghållfasthet1600 psi
Tjocklek3 / 32 "
TypMilitär specifikation
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8968
Fartygets höjd (cm)11.68
Fartygets längd (cm)32.26
Fartygets bredd (cm)31.75
HS-kod4008210000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBakgrundstypTjocklekBreddPris
E JAMES & CO 3065E1 / 64EPDM5D Gummi Epdm 1/64 tum T 12 x 36 tum | AC3MCP 2UNW5 3065E1 / 64EPDM5DEnkel1 / 64 "12 "263SEK
E JAMES & CO 3065E1 / 32EPDM5D Gummi Epdm 1/32 tum T 12 x 36 tum | AC3MCQ 2UNW6 3065E1 / 32EPDM5DEnkel1 / 32 "12 "313SEK
E JAMES & CO 3065E1 / 16EPDM5D Gummi Epdm 1/16 tum T 12 x 36 tum | AC3MCR 2UNW7 3065E1 / 16EPDM5DEnkel1 / 16 "12 "564SEK
E JAMES & CO 3065E1 / 8EPDM5D Gummi Epdm 1/8 tum T 12 x 36 tum | AC3MCU 2UNW9 3065E1 / 8EPDM5DEnkel1 / 8 "12 "1 057 kr
E JAMES & CO 3065E3 / 16EPDM5D Gummi Epdm 3/16 tum T 12 x 36 tum | AC3MCV 2UNX1 3065E3 / 16EPDM5DEnkel3 / 16 "12 "1 624 kr
E JAMES & CO 3065E1 / 4EPDM5D Gummi Epdm 1/4 tum T 12 x 36 tum | AC3MCW 2UNX2 3065E1 / 4EPDM5DEnkel1 / 4 "12 "2 117 kr
E JAMES & CO 3065E1 / 64EPDM5M Gummi Epdm 1/64 tum T 36 x 36 tum 50a | AD2PFM 3TEF7 3065E1 / 64EPDM5MIcke-självhäftande1 / 64 "36 "748SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 3065E3/32EPDM5D gummi Epdm 3/32 tum T 12 x 36 tum
826SEK /enhet