Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

E JAMES & CO 355-1/16HGZTAPE Gummi Neopren 1/16 Inch Tjockt 6 x 36 In | AA9LVZ 1DVZ2

E JAMES & CO 355-1/16HGZTAPE gummineopren 1/16 tum tjock 6 x 36 tum

Finns i lager
Artikel: AA9LVZ Modell: 355-1/16HGZTAPEKorsreferens: 1DVZ2
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
284SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummiremsa
BakgrundstypAdhesiv
FärgSvart
durometer50A
Förlängning350%
FinishSmooth
Längd36 "
MaterialNeopren gummi
Max. Temp.225 F
Min. Temp. Betyg-30 grader F.
Draghållfasthet1500 PSI
Tjocklek1 / 16 "
TypHöggradig
Bredd6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2988
Fartygets höjd (cm)2.06
Fartygets längd (cm)91.92
Fartygets bredd (cm)15.72
HS-kod4008210000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDraghållfasthetBakgrundstypdurometerTjocklekTypBreddFörlängningArtikelPris
E JAMES & CO 1030-1 / 8HGA Neopren i gummi 1/8 tum tjock 12 x 12 tum | AA9KZP 1DTU4 1030-1 / 8HGA1200 psiEnkel30A1 / 8 "Höggradig12 "450%Gummiark189SEK
E JAMES & CO 1030-1 / 4HGA Gummi neopren 1/4 tum tjock 12 x 12 tum | AA9KZR 1DTU6 1030-1 / 4HGA1200 psiEnkel30A1 / 4 "Höggradig12 "450%Gummiark423SEK
E JAMES & CO 1030-1 / 2HGA Gummi Neopren 1/2 tum tjock 12 x 12 tum | AA9KZU 1DTU8 1030-1 / 2HGA1200 psiEnkel30A1 / 2 "Höggradig12 "450%Gummiark806SEK
E JAMES & CO 1030-1HGA Gummi Neopren 1 tum tjock 12 x 12 tum | AA9KZW 1DTV1 1030-1HGA1200 psiEnkel30A1"Höggradig12 "450%Gummiark1 496 kr
E JAMES & CO 1030-1 / 8HGB Gummi neopren 1/8 tum tjock 12 x 24 tum | AA9KZZ 1DTV4 1030-1 / 8HGB1200 psiEnkel30A1 / 8 "Höggradig12 "450%Gummiark454SEK
E JAMES & CO 1030-1 / 4HGB Gummi neopren 1/4 tum tjock 12 x 24 tum | AA9LAB 1DTV6 1030-1 / 4HGB1200 psiEnkel30A1 / 4 "Höggradig12 "450%Gummiark747SEK
E JAMES & CO 1030-1 / 2HGB Gummi neopren 1/2 tum tjock 12 x 24 tum | AA9LAD 1DTV8 1030-1 / 2HGB1200 psiEnkel30A1 / 2 "Höggradig12 "450%Gummiark1 614 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 355-1/16HGZTAPE gummineopren 1/16 tum tjock 6 x 36 tum
284SEK /enhet