Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

E JAMES & CO 387-3 / 8A Gummigummi 3/8 tum tjockt 12 x 12 tum | AB4GKX 1XWD1

E JAMES & CO 387-3/8A gummigummi 3/8 tum tjockt 12 x 12 tum

Finns i lager
Artikel: AB4GKX Modell: 387-3/8AKorsreferens: 1XWD1
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
553SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummiark
BakgrundstypEnkel
FärgTan
durometer40A
Förlängning600%
FinishSmooth
Längd12 "
MaterialNaturligt gummi
Max. Temp.140 F
Min. Temp. Betyg-20 grader F.
Draghållfasthet3000 psi
Tjocklek3 / 8 "
TypKommersiell klass
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.945
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod4008210000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLängdTjocklekPris
E JAMES & CO 387-1 / 16A Gummigummi 1/16 tum tjockt 12 x 12 tum | AB4GKT 1XWC6 387-1 / 16A12 "1 / 16 "136SEK
E JAMES & CO 387-1 / 8A Gummigummi 1/8 tum tjockt 12 x 12 tum | AB4GKU 1XWC7 387-1 / 8A12 "1 / 8 "206SEK
E JAMES & CO 387-3 / 16A Gummigummi 3/16 tum tjockt 12 x 12 tum | AB4GKV 1XWC8 387-3 / 16A12 "3 / 16 "322SEK
E JAMES & CO 387-1 / 4A Gummigummi 1/4 tum tjockt 12 x 12 tum | AB4GKW 1XWC9 387-1 / 4A12 "1 / 4 "378SEK
E JAMES & CO 387-1 / 2A Gummigummi 1/2 tum tjockt 12 x 12 tum | AB4GKY 1XWD2 387-1 / 2A12 "1 / 2 "662SEK
E JAMES & CO 387-3 / 4A Gummigummi 3/4 tum tjockt 12 x 12 tum | AB4GKZ 1XWD3 387-3 / 4A12 "3 / 4 "1 251 kr
E JAMES & CO 387-1A Naturligt gummi i gummi 1 tum tjockt 12 x 12 tum | AB4GLA 1XWD4 387-112 "1"1 380 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 387-3/8A gummigummi 3/8 tum tjockt 12 x 12 tum
553SEK /enhet