Golv- och bordsfläktar

Filter

AIR KING -

Bärbar pivotfläkt

StilModellRPMLuftflödeAmpsWattBreddBlad Dia.HöjdLängdPris (ex moms)
A95001137/1018/7772470/2055/1570 cfm1.05/0.82/0.62109/88/646.75 "20 "24.75 "23.75 "1 333 SEK
B95302100/1800/1500700/610/520 cfm0.50/0.43/0.3758/51/456.5 "9"13.25 "13 "1 124 SEK
C95252235/1775435 / 365 cfm0.44/0.3237/276"9"13 "14.5 "725 SEK
AIR KING -

Piedestal Tower Fläkt

StilModellLuftflödeAmpsHöjdLängdRPMWattBreddPris (ex moms)
A9535390/310/220 cfm0.38/0.30/0.2552.5 "14.5 "1525/1180/93055/45/3814.5 "1 925 SEK
B9554540/485/430 cfm0.36/0.32/0.3042.5 "13 "1400/1270/112045/38/3413 "2 082 SEK
GRAINGER -

USB-fläktar

StilModellFärgPris (ex moms)
A38HX83Svart248 SEK
B38HX82White248 SEK
AIR KING -

Bordfläktar

StilModellOscillerande / icke-oscillerandeLuftflödeAmpsRPMWattBreddBlad Dia.SkyddsmaterialPris (ex moms)
A9146Icke-oscillerande190 / 90 cfm0.19/0.142020/174012/97.75 "6"Stål, plast475 SEK
B9106oscillerande1710/1500/1330 cfm0.71/0.54/0.481545/1394/124477/65/5712 "16 "Stål1 259 SEK
C9154oscillerande490 / 410 cfm0.57/0.392449/188337/278.12 "9"Stål913 SEK
D9102oscillerande930/780/620 cfm0.4/0.3/0.271450/1300/109039/35/3210.5 "12 "Stål998 SEK
AIR KING -

Clip On Fläkt Ej oscillerande 6 tums diameter 2-växlad 120v

ModellArtikelPris (ex moms)
9145AE7ZEC428 SEK
KLEIN TOOLS -

Uppladdningsbar personlig arbetsfläkt, 2 hastigheter

ModellArtikelPris (ex moms)
PJSFM1CF3QLK1 020 SEK
AIR KING -

Rulla runt fläktstativ 47 tum H 24 tum längd

ModellArtikelPris (ex moms)
9701AD6XUH1 042 SEK
AIR KING -

Tower Fan Oscillerande 36 tum H 3 hastigheter 120v

ModellArtikelPris (ex moms)
9210AB9PRR1 741 SEK
AIR KING -

Bärbar lådafläkt Ej oscillerande 20 tum 3-växlad 120v

ModellArtikelPris (ex moms)
9723AD6XUJ952 SEK

Golv- och bordsfläktar

Golv- och bordsfläktar används för att cirkulera luft i kontorsutrymmen, skolor, sjukhusrum och lätta monteringsområden. Raptor Supplies erbjuder en rad av dessa golv- och bordsfläktar från märken som Air King, Airmaster Fan och Grainger. De erbjuder allmänna och punktkylningslösningar som ökar luftkonditioneringen och minskar risken för värmestress. Dessa piedestal- och kontorsfläktar går tyst och är konstruerade av lättare material och är utrustade med mindre kraftfulla motorer för lätt användning. Välj bland en rad av dessa golv- och bordsfläktar, tillgängliga i bladdiametrarna 1.5, 3, 3.5, 6, 9 och 12 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?