Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

E JAMES & CO 387-3/8Y gummigummi 3/8 tum tjockt 4 x 36 tum | AB4GMG 1XWG6

E JAMES & CO 387-3/8Y gummigummi 3/8 tum tjockt 4 x 36 tum

Finns i lager
Artikel: AB4GMG Modell: 387-3/8YKorsreferens: 1XWG6
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
727SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummiremsa
BakgrundstypEnkel
FärgTan
durometer40A
Förlängning600%
FinishSmooth
Längd36 "
MaterialNaturligt gummi
Max. Temp.140 F
Min. Temp. Betyg-20 grader F.
Draghållfasthet3000 psi
Tjocklek3 / 8 "
TypKommersiell klass
Bredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9207
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod4008210000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTjocklekBreddPris
E JAMES & CO 387-1 / 16X Gummigummi 1/16 tum tjockt 2 x 36 tum | AB4GLU 1XWF3 387-1 / 16X1 / 16 "2"54SEK
E JAMES & CO 387-1 / 8X Gummigummi 1/8 tum tjockt 2 x 36 tum | AB4GLV 1XWF4 387-1 / 8X1 / 8 "2"100SEK
E JAMES & CO 387-3 / 16X Gummigummi 3/16 tum tjock 2 x 36 tum | AB4GLW 1XWF5 387-3 / 16X3 / 16 "2"154SEK
E JAMES & CO 387-1/4X gummigummi 1/4 tum tjockt 2 x 36 tum | AB4GLX 1XWF6 387-1 / 4X1 / 4 "2"204SEK
E JAMES & CO 387-3 / 8X Gummigummi 3/8 tum tjock 2 x 36 tum | AB4GLY 1XWF7 387-3 / 8X3 / 8 "2"356SEK
E JAMES & CO 387-1 / 2X Gummigummi 1/2 tum tjock 2 x 36 tum | AB4GLZ 1XWF8 387-1 / 2X1 / 2 "2"459SEK
E JAMES & CO 387-3 / 4X Gummigummi 3/4 tum tjock 2 x 36 tum | AB4GMA 1XWF9 387-3 / 4X3 / 4 "2"595SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 387-3/8Y gummigummi 3/8 tum tjockt 4 x 36 tum
727SEK /enhet