DWYER INSTRUMENTS S2-2-seriens allmänna ändamål Yttemperaturenheter


Filter
Noggrannhet: -/+ 0.1 % vid 32 grader. F , Monteringsstorlek: 2 "till 5" , Monteringstyp: Strap-on till röret , Nickel RTD-noggrannhet: -/+ 0.5 % vid 32 grader. F , Drifttemp. Räckvidd: -32 grader. till 240 grader. F , Platinum RTD-noggrannhet: -/+ 0.6 % vid 32 grader. F , Sondmaterial: Koppar , Termistortemp. Noggrannhet: -/+ 0.36% från 32 grader. till 158 grader. F
StilModellGivartypPris (ex moms)
A
S2-21
RTD, Pt 100 Ohm1 385 SEK
A
S2-22
RTD, Pt 1000 Ohm1 436 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?