Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

E JAMES & CO 4060-3/16X Rubber Buna-n 3/16 Inch Tjock 2 x 36 In | AB4GYF 1XYV7

E JAMES & CO 4060-3/16X gummibuna-n 3/16 tum tjock 2 x 36 tum

Finns i lager
Artikel: AB4GYF Modell: 4060-3/16XKorsreferens: 1XYV7

Få det Maj 14, Tisdag
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
112SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummiremsa
BakgrundstypEnkel
FärgSvart
durometer60A
Förlängning200%
FinishSmooth
Längd36 "
MaterialBuna-N / Nitrilgummi
Max. Temp.220 F
Min. Temp. Betyg-30 grader F.
Draghållfasthet1000 psi
Tjocklek3 / 16 "
TypKommersiell klass
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3321
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)92.71
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod4008210000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBakgrundstypTjocklekBreddPris
E JAMES & CO 4060-1 / 32XTAPE Gummi Buna-n 1/32 tum tjock 2 x 36 tum | AB3KKN 1TXZ6 4060-1 / 32XTAPEAdhesiv1 / 32 "2"47SEK
E JAMES & CO 4060-1 / 16XTAPE Gummi Buna-n 1/16 tum tjock 2 x 36 tum | AB3KKP 1TXZ7 4060-1 / 16XTAPEAdhesiv1 / 16 "2"137SEK
E JAMES & CO 4060-3 / 32XTAPE Gummi Buna-n 3/32 tum tjock 2 x 36 tum | AB3KKQ 1TXZ8 4060-3 / 32XTAPEAdhesiv3 / 32 "2"190SEK
E JAMES & CO 4060-1 / 8XTAPE Gummi Buna-n 1/8 tum tjock 2 x 36 tum | AB3KKR 1TXZ9 4060-1 / 8XTAPEAdhesiv1 / 8 "2"127SEK
E JAMES & CO 4060-3 / 16XTAPE Gummi Buna-n 3/16 tum tjock 2 x 36 tum | AB3KPJ 1TYA1 4060-3 / 16XTAPEAdhesiv3 / 16 "2"240SEK
E JAMES & CO 4060-1 / 4XTAPE Gummi Buna-n 1/4 tum tjock 2 x 36 tum | AB3KPK 1TYA2 4060-1 / 4XTAPEAdhesiv1 / 4 "2"290SEK
E JAMES & CO 4060-3 / 8XTAPE Gummi Buna-n 3/8 tum tjock 2 x 36 tum | AB3KPL 1TYA3 4060-3 / 8XTAPEAdhesiv3 / 8 "2"346SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 4060-3/16X gummibuna-n 3/16 tum tjock 2 x 36 tum
112SEK /enhet