Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

E JAMES & CO 5340-1/4HGXTAPE Gummi Buna-nitril 1/4 tum Tjock 2 x 36 tum | AB3JZF 1TVX1

E JAMES & CO 5340-1/4HGXTAPE Gummi Bunanitril 1/4 tum Tjock 2 x 36 tum

Finns i lager
Artikel: AB3JZF Modell: 5340-1/4HGXTAPEKorsreferens: 1TVX1
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
373SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummiremsa
BakgrundstypAdhesiv
FärgSvart
durometer40A
Förlängning500%
FinishSmooth
Längd36 "
MaterialBuna-N / Nitrilgummi
Max. Temp.225 F
Min. Temp. Betyg-40 grader F.
Draghållfasthet1500 PSI
Tjocklek1 / 4 "
TypHöggradig
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3987
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)91.92
Fartygets bredd (cm)15.72
HS-kod4008210000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddBakgrundstypFörlängningMax. Temp.Min. Temp. BetygDraghållfasthetTjocklekTypPris
E JAMES & CO 5340-1 / 32HGX Gummi Buna-nitril 1/32 tum tjock 2 x 36 tum | AA9KQV 1DRC6 5340-1 / 32HGX2"Enkel500%225 F-40 grader F.1500 PSI1 / 32 "Höggradig37SEK
E JAMES & CO 5340-1 / 16HGX Gummi Buna-nitril 1/16 tum tjock 2 x 36 tum | AA9KQW 1DRC7 5340-1 / 16HGX2"Enkel500%225 F-40 grader F.1500 PSI1 / 16 "Höggradig64SEK
E JAMES & CO 5340-3 / 32HGX Gummi Buna-nitril 3/32 tum tjock 2 x 36 tum | AA9KQX 1DRC8 5340-3 / 32HGX2"Enkel500%225 F-40 grader F.1500 PSI3 / 32 "Höggradig131SEK
E JAMES & CO 5340-1 / 8HGX Gummi Buna-nitril 1/8 tum tjock 2 x 36 tum | AA9KQY 1DRC9 5340-1 / 8HGX2"Enkel500%225 F-40 grader F.1500 PSI1 / 8 "Höggradig131SEK
E JAMES & CO 5340-1 / 4HGX Gummi Buna-nitril 1/4 tum tjock 2 x 36 tum | AA9KQZ 1DRD2 5340-1 / 4HGX2"Enkel500%225 F-40 grader F.1500 PSI1 / 4 "Höggradig297SEK
E JAMES & CO 5340-3/8HGX Gummi Buna-nitril 3/8 tum Tjock 2 x 36 tum | AA9KRA 1DRD3 5340-3 / 8HGX2"Enkel500%225 F-40 grader F.1500 PSI3 / 8 "Höggradig341SEK
E JAMES & CO 5340-1 / 2HGX Gummi Buna-nitril 1/2 tum tjock 2 x 36 tum | AA9KRB 1DRD4 5340-1 / 2HGX2"Enkel500%225 F-40 grader F.1500 PSI1 / 2 "Höggradig361SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 5340-1/4HGXTAPE Gummi Bunanitril 1/4 tum Tjock 2 x 36 tum
373SEK /enhet