Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

E JAMES & CO 7710-1 / 8NEO2-A 1 / 8in Neopren 2 Ply12 x 12 | AF2WNR 6YHF2

E JAMES & CO 7710-1/8NEO2-A 1/8in Neopren 2 Ply12 x 12

Finns i lager
Artikel: AF2WNR Modell: 7710-1/8NEO2-AKorsreferens: 6YHF2
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
192SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummiark
BakgrundstypEnkel
FärgSvart
durometer60
Förlängning230
FinishSmooth
Längd12 "
MaterialNeopren
Max. Temp.+180 F.
Min. Temp. Betyg-20 grader F.
Draghållfasthet1500 PSI
Tjocklek1 / 8 "
Typ2-lagers tyg insatt
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)0.15
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod4008210000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFörlängningLängdMaterialDraghållfasthetTjocklekTypBreddPris
E JAMES & CO 7710-1 / 16NEO1-A 1/16 tums neopren 1 skikt 12 x 12 | AF2WNL 6YHE7 7710-1 / 16NEO1-A23012 "Neopren1500 PSI1 / 16 "1-lagers tyg insatt12 "148SEK
E JAMES & CO 7710-1 / 16NEO1-B 1/16 tum Neopren 1 lager 12 x 24 tum | AF2WNM 6YHE8 7710-1 / 16NEO1-B23012 "Neopren1500 PSI1 / 16 "1-lagers tyg insatt24 "184SEK
E JAMES & CO 7710-1 / 16NEO1-C 1/16 tums neopren 1 skikt 36 x 12 | AF2WNN 6YHE9 7710-1 / 16NEO1-C23012 "Neopren1500 PSI1 / 16 "1-lagers tyg insatt36 "329SEK
E JAMES & CO 7710-1 / 16NEO1-5 1/16 tum neopren 1 skikt 36 x 60 | AF2WNP 6YHF0 7710-1/16NEO1-523060 "Neopren1500 PSI1 / 16 "1-lagers tyg insatt36 "1 349 kr
E JAMES & CO 7710-1/16NEO110 1/16 tum neopren 1 lager 36 x 120 | AF2WNQ 6YHF1 7710-1 / 16NEO110230120 "Neopren1500 PSI1 / 16 "1-lagers tyg insatt36 "3 055 kr
E JAMES & CO 7710-1 / 8NEO2-B 1 / 8in neopren 2 skikt 24 x 12 | AF2WNT 6YHF3 7710-1 / 8NEO2-B23012 "Neopren1500 PSI1 / 8 "2-lagers tyg insatt24 "319SEK
E JAMES & CO 7710-1 / 8NEO2-C 1 / 8in neopren 2 skikt 36 x 12 | AF2WNU 6YHF4 7710-1 / 8NEO2-C23012 "Neopren1500 PSI1 / 8 "2-lagers tyg insatt36 "438SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 7710-1/8NEO2-A 1/8in Neopren 2 Ply12 x 12
192SEK /enhet