E JAMES & CO CCNES1-1 / 2F59P Svampark Neo-epdm-sbr 1-1 / 2x42x72 In | AF2WFX 6YGL9

E JAMES & CO CCNES1-1/2F59P svampplåt Neo-epdm-sbr 1-1/2x42x72 In

Finns i lager
Artikel: AF2WFX Modell: CCNES1-1/2F59PKorsreferens: 6YGL9

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 376 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvampark
BakgrundstypEnkel
FärgSvart
durometer40-60 (Shore 00)
Förlängning150 Procent
FinishStrukturerad
Längd72 "
MaterialNeopren-EPDM-SBR
Max. Temp.+225 F.
Min. Temp. Betyg-70 F.
Draghållfasthet50 PSI
Tjocklek1.5 "
TypStängd cell
Bredd42 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.45
Fartygets höjd (cm)106.68
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod4008115000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddBakgrundstypFörlängningLängdMaterialMax. Temp.DraghållfasthetTjocklekPris
E JAMES & CO CCNES-1 / 16F59-P Svampark Neo-epdm-sbr 1 / 16x42x72 In | AF2WFM 6YGL0 CCNES-1 / 16F59-P42 "Enkel150 Procent72 "Neopren-EPDM-SBR+225 F.50 PSI1 / 16 "546SEK
E JAMES & CO CCNES-1 / 8F59-P Svampark Neo-epdm-sbr 1 / 8x42x72 In | AF2WFN 6YGL1 CCNES-1 / 8F59-P42 "Enkel150 Procent72 "Neopren-EPDM-SBR+225 F.50 PSI1 / 8 "669SEK
E JAMES & CO CCNES-3 / 16F59-P Svampark Neo-epdm-sbr 3 / 16x42x72 In | AF2WFP 6YGL2 CCNES-3 / 16F59-P42 "Enkel150 Procent72 "Neopren-EPDM-SBR+225 F.50 PSI3 / 16 "863SEK
E JAMES & CO CCNES-1 / 4F59-P Svampark Neo-epdm-sbr 1 / 4x42x72 In | AF2WFQ 6YGL3 CCNES-1 / 4F59-P42 "Enkel150 Procent72 "Neopren-EPDM-SBR+225 F.50 PSI1 / 4 "1 010 kr
E JAMES & CO CCNES-3 / 8F59-P Svampark Neo-epdm-sbr 3 / 8x42x72 In | AF2WFR 6YGL4 CCNES-3 / 8F59-P42 "Enkel150 Procent72 "Neopren-EPDM-SBR+225 F.50 PSI3 / 8 "1 650 kr
E JAMES & CO CCNES-7 / 16F59-P Svampark Neo-epdm-sbr 7 / 16x42x72 In | AF2WFT 6YGL5 CCNES-7 / 16F59-P42 "Enkel150 Procent72 "Neopren-EPDM-SBR+225 F.50 PSI7 / 16 "2 140 kr
E JAMES & CO CCNES-3 / 4F59-P Svampark Neo-epdm-sbr 3 / 4x42x72 In | AF2WFU 6YGL6 CCNES-3 / 4F59-P42 "Enkel150 Procent72 "Neopren-EPDM-SBR+225 F.50 PSI3 / 4 "3 772 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO CCNES1-1/2F59P svampplåt Neo-epdm-sbr 1-1/2x42x72 In
7 376 kr /enhet