E JAMES & CO CCNES-1 / 4F59-P Svampark Neo-epdm-sbr 1 / 4x42x72 In | AF2WFQ 6YGL3

E JAMES & CO CCNES-1/4F59-P svampplåt Neo-epdm-sbr 1/4x42x72 In

Finns i lager
Artikel: AF2WFQ Modell: CCNES-1/4F59-PKorsreferens: 6YGL3

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

935SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvampark
BakgrundstypEnkel
FärgSvart
durometer40-60 (Shore 00)
Förlängning150 Procent
FinishStrukturerad
Längd72 "
MaterialNeopren-EPDM-SBR
Max. Temp.+225 F.
Min. Temp. Betyg-70 F.
Draghållfasthet50 PSI
Tjocklek1 / 4 "
TypStängd cell
Bredd42 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.4895
Fartygets höjd (cm)106.68
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod4008115000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddBakgrundstypFörlängningLängdMaterialMax. Temp.DraghållfasthetTjocklekPris
E JAMES & CO CCNES-1 / 16F59-P Svampark Neo-epdm-sbr 1 / 16x42x72 In | AF2WFM 6YGL0 CCNES-1 / 16F59-P42 "Enkel150 Procent72 "Neopren-EPDM-SBR+225 F.50 PSI1 / 16 "535SEK
E JAMES & CO CCNES-1 / 8F59-P Svampark Neo-epdm-sbr 1 / 8x42x72 In | AF2WFN 6YGL1 CCNES-1 / 8F59-P42 "Enkel150 Procent72 "Neopren-EPDM-SBR+225 F.50 PSI1 / 8 "648SEK
E JAMES & CO CCNES-3 / 16F59-P Svampark Neo-epdm-sbr 3 / 16x42x72 In | AF2WFP 6YGL2 CCNES-3 / 16F59-P42 "Enkel150 Procent72 "Neopren-EPDM-SBR+225 F.50 PSI3 / 16 "776SEK
E JAMES & CO CCNES-3 / 8F59-P Svampark Neo-epdm-sbr 3 / 8x42x72 In | AF2WFR 6YGL4 CCNES-3 / 8F59-P42 "Enkel150 Procent72 "Neopren-EPDM-SBR+225 F.50 PSI3 / 8 "1 558 kr
E JAMES & CO CCNES-7 / 16F59-P Svampark Neo-epdm-sbr 7 / 16x42x72 In | AF2WFT 6YGL5 CCNES-7 / 16F59-P42 "Enkel150 Procent72 "Neopren-EPDM-SBR+225 F.50 PSI7 / 16 "1 926 kr
E JAMES & CO CCNES-3 / 4F59-P Svampark Neo-epdm-sbr 3 / 4x42x72 In | AF2WFU 6YGL6 CCNES-3 / 4F59-P42 "Enkel150 Procent72 "Neopren-EPDM-SBR+225 F.50 PSI3 / 4 "3 394 kr
E JAMES & CO CCNES-1-F59-P svampplåt Neo-epdm-sbr 1x42x72 In | AF2WFV 6YGL7 CCNES-1-F59-P42 "Enkel150 Procent72 "Neopren-EPDM-SBR+225 F.50 PSI1"4 654 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO CCNES-1/4F59-P svampplåt Neo-epdm-sbr 1/4x42x72 In
935SEK /enhet