Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

E JAMES & CO CNES591/45/850T Svamprullgummi 1/4x5/8 tum 50 fot | AF2WYL 6YLV7

E JAMES & CO CNES591/45/850T svamprullgummi 1/4x5/8 tum 50 fot

Finns i lager
Artikel: AF2WYL Modell: CNES591/45/850TKorsreferens: 6YLV7
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
353SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvamprulle
BakgrundstypPSA-tejp
FärgSvart
durometer30-50 (Shore 00)
Förlängning150%
FinishStrukturerad
Längd50ft.
MaterialNeopren-EPDM-SBR
Max. Temp.+225 F.
Min. Temp. Betyg-70 F.
Draghållfasthet50 PSI
Tjocklek1 / 4 "
TypStängd cell
Bredd5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)30.96
Fartygets bredd (cm)30.96
HS-kod4008115000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBakgrundstypdurometerFörlängningLängdDraghållfasthetTjocklekBreddPris
E JAMES & CO CCNES1 / 16F25-25 Svamprulle gummi 1 / 16x42 tum 25 fot | AF2WFC 6YGJ9 CCNES1 / 16F25-25Enkel30-50 (Shore 00)150%25ft.50 PSI1 / 16 "42 "2 804 kr
E JAMES & CO CCNES-1 / 8F25-25 Svamprulle gummi 1 / 8x42 tum 25 fot | AF2WFD 6YGK0 CCNES-1 / 8F25-25Enkel30-50 (Shore 00)150%25ft.50 PSI1 / 8 "42 "3 074 kr
E JAMES & CO CCNES-3 / 16F25-25 Svamprulle gummi 3 / 16x42 tum 25 fot | AF2WFE 6YGK1 CCNES-3 / 16F25-25Enkel30-50 (Shore 00)150%25ft.50 PSI3 / 16 "42 "4 095 kr
E JAMES & CO CCNES-1 / 4F25-25 Svamprulle gummi 1 / 4x42 tum 25 fot | AF2WFF 6YGK2 CCNES-1 / 4F25-25Enkel30-50 (Shore 00)150%25ft.50 PSI1 / 4 "42 "4 440 kr
E JAMES & CO CCNES-3 / 8F25-25 Svamprulle gummi 3 / 8x42 tum 25 fot | AF2WFG 6YGK3 CCNES-3 / 8F25-25Enkel30-50 (Shore 00)150%25ft.50 PSI3 / 8 "42 "7 673 kr
E JAMES & CO CCNES-1 / 2F25-25 Svamprulle gummi 1 / 2x42 tum 25 fot | AF2WFH 6YGK4 CCNES-1 / 2F25-25Enkel30-50 (Shore 00)150%25ft.50 PSI1 / 2 "42 "9 573 kr
E JAMES & CO CCNES-1F25-25 Svamprulle gummi 1x42 tum 25 fot | AF2WFJ 6YGK6 CCNES-1F25-25Enkel30-50 (Shore 00)150%25ft.50 PSI1"42 "23 149 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO CNES591/45/850T svamprullgummi 1/4x5/8 tum 50 fot
353SEK /enhet