Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

E JAMES & CO CSEPDM-3 / 32-50 Gummikabel Epdm 3/32 tum diameter 50 fot | AF2EQQ 6RRV5

E JAMES & CO CSEPDM-3/32-50 gummisladd Epdm 3/32 tum diameter 50 fot

Finns i lager
Artikel: AF2EQQ Modell: CSEPDM-3/32-50Korsreferens: 6RRV5
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
378SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummisnodelager
FärgSvart
Diameter3 / 32 "
durometer70
Längd50ft.
MaterialEPDM
Motståndskraftig motOzon, väder, värme, vissa kemikalier
Temperaturintervall-65 till +300 F
Draghållfasthet1450 psi
Tolerans+/-. 005 "RMA High Precision
TypRunda

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.099
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)30.96
Fartygets bredd (cm)30.96
HS-kod4007000000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLängdToleransPris
E JAMES & CO CSEPDM-1 / 16-10 Gummikabel Epdm 1/16 tum diameter 10 fot | AF2EQJ 6RRU9 CSEPDM-1 / 16-101 / 16 "10ft.+/-. 005 "RMA High Precision59SEK
E JAMES & CO CSEPDM-1 / 16-25 Gummikabel Epdm 1/16 tum diameter 25 fot | AF2EQK 6RRV0 CSEPDM-1 / 16-251 / 16 "25ft.+/-. 005 "RMA High Precision155SEK
E JAMES & CO CSEPDM-1 / 16-50 Gummikabel Epdm 1/16 tum diameter 50 fot | AF2EQL 6RRV1 CSEPDM-1 / 16-501 / 16 "50ft.+/-. 005 "RMA High Precision271SEK
E JAMES & CO CSEPDM-1 / 16-100 Gummikabel Epdm 1/16 tum diameter 100 fot | AF2EQM 6RRV2 CSEPDM-1 / 16-1001 / 16 "100ft.+/-. 005 "RMA High Precision599SEK
E JAMES & CO CSEPDM-3 / 32-10 Gummikabel Epdm 3/32 tum diameter 10 fot | AF2EQN 6RRV3 CSEPDM-3 / 32-103 / 32 "10ft.+/-. 005 "RMA High Precision111SEK
E JAMES & CO CSEPDM-3 / 32-25 Gummikabel Epdm 3/32 tum diameter 25 fot | AF2EQP 6RRV4 CSEPDM-3 / 32-253 / 32 "25ft.+/-. 005 "RMA High Precision218SEK
E JAMES & CO CSEPDM-3 / 32-100 Gummikabel Epdm 3/32 tum diameter 100 fot | AF2EQR 6RRV6 CSEPDM-3 / 32-1003 / 32 "100ft.+/-. 005 "RMA High Precision722SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO CSEPDM-3/32-50 gummisladd Epdm 3/32 tum diameter 50 fot
378SEK /enhet