Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 13F516 Mini Precision Limit Switch Actuator Spdt | AA4VEY

DAYTON 13F516 Mini Precision Limit Switch Actuator Spdt

Finns i lager
Artikel: AA4VEY Modell: 13F516

Få det Maj 8, Onsdag
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
510SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGränslägesbrytare för miniatyr
Ställdonets placering★★★★
StälldonstilHorisontell rullspak
Amps5
KontaktformulärSPDT
Djup0.71 "
Elektrisk kopplingSkruvplintar
Höjd2.11 "
IP-värde67
MovementVertikal
NEMA-betyg3, 4, 13
Driftkraft4N (14.4 oz.)
Driftstemp. Räckvidd-14 grader till 158 grader F.
Roller Dia.11mm
Rullbredd4mm
ResaMaximalt förresa 0.079 ", överresa 0.157"
Spänningsvärde250AC
Bredd2.29 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod8536509055
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellStälldonstilHöjdDriftkraftResaPris
DAYTON 13F513 Mini Precision Limit Switch Actuator Spdt | AA4VEV 13F513Kolv, rulle2.41 "11.8N (42.47 oz.)Maximalt förresa 0.06 ", överresa 0.118"743SEK
DAYTON 13F515 Mini Precision Limit Switch Actuator Spdt | AA4VEX 13F515Plunger2.18 "11.8N (42.47 oz.)Maximalt förresa 0.06 ", överresa 0.118"510SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 13F516 Mini Precision Limit Switch Actuator Spdt
510SEK /enhet