Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

E JAMES & CO ENP702101116 Kantning Neopren G 1/32 x 5/32 tum 100 fot längd | AC9KQL 3HCK3

E JAMES & CO ENP702101116 Kantning Neopren G 1/32 x 5/32 tum 100 fot längd

Finns i lager
Artikel: AC9KQL Modell: ENP702101116Korsreferens: 3HCK3
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
1 557 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummikantning
BakgrundstypIcke-självhäftande
FärgSvart
Groove Djup5 / 32 "
Spårbredd1 / 32 "
Längd100ft.
MaterialNeopren
Max. Temp.160 F
Min. Temp. Betyg-40 grader F.
Totala höjden1 / 4 "
Total bredd11 / 64 "
StilG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.558
Fartygets höjd (cm)11.68
Fartygets längd (cm)30.99
Fartygets bredd (cm)31.75
HS-kod4016996050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSpårbreddTotala höjdenTotal breddStilPris
E JAMES & CO ENP102281232 Kantning Neopren A 1/32 x 7/16 tum 100 fotlängd | AC9KNX 3HCF3 ENP1022812321 / 32 "1 / 2 "3 / 16 "A2 003 kr
E JAMES & CO ENP104081216 Kantning Neopren A 1/16 x 1/8 tum 100 fotlängd | AC9KNY 3HCF4 ENP1040812161 / 16 "1 / 4 "3 / 16 "A2 121 kr
E JAMES & CO ENP108161620 Kantning av neopren A 1/8 x 1/4 tum 100 fot längd | AC9KNZ 3HCF5 ENP1081616201 / 8 "5 / 16 "1 / 4 "A1 783 kr
E JAMES & CO ENP112202024 Kantning Neopren A 3/16 x 5/16 tum 100 fotlängd | AC9KPA 3HCF6 ENP1122020243 / 16 "3 / 8 "5 / 16 "A2 356 kr
E JAMES & CO ENP124484064 Kantning Neopren A 3/8 x 3/4 tum 100 fotlängd | AC9KPB 3HCF7 ENP1244840643 / 8 "1"5 / 8 "A6 324 kr
E JAMES & CO ENP148406448 Kantning Neopren A 3/4 x 5/8 tum 100 fotlängd | AC9KPC 3HCF8 ENP1484064483 / 4 "3 / 4 "1"A5 067 kr
E JAMES & CO ENP302181824 Kantning Neopren C 1/32 x 9/32 tum 100 fotlängd | AC9KPN 3HCG9 ENP3021818241 / 32 "3 / 8 "9 / 32 "C2 123 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO ENP702101116 Kantning Neopren G 1/32 x 5/32 tum 100 fot längd
1 557 kr /enhet