EATON 203005 Series Tee/Y-adaptrar


Filter
Finish: Trivalent kromatzink , Trådtyp: Man ORB
StilModellLängdMax. ArbetstryckPris (ex moms)
A
203005-10-10S
3.230001 130 SEK
A
203005-20-20S
4.4520002 044 SEK

203005 Series Tee/Y-adaptrar

Eaton 203005 Series Tee / Y-adaptrar möjliggör anslutning av tre separata vätskeledningar för att möjliggöra ett smidigt flöde och avledning av vätskor eller gaser. De är anställda i industriella, hydrauliska system och fordonsapplikationer. Dessa adaptrar kan användas vid tryck upp till 3000 psi vid 70 grader F. De har ORB (O-Ring Boss) anslutning i ena änden och JIC (Joint Industry Council) anslutning i den andra för att minska risken för läckage. Dessa adaptrar har en konstruktion av kolstål för strukturell styvhet. De är utrustade med en O-ring och raka gängor för att bilda en tät tätning när de ansluts till slangen eller vätskeledningen. Dessa adaptrar finns i längderna 3.2 och 4.45 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?