Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EAGLE 1732OR 4 i stötfångarstolpe - Orange | AG8EAF

EAGLE 1732OR 4 In Bumper Post Sleeve - Orange

Finns i lager
Artikel: AG8EAF Modell: 1732OR
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
887SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInläggshylsa
FärgOrange
Inuti Dia.4.75 "
MaterialHDPE
Utanför Dia.5.75 "
Totala höjden56 "
Vikt5 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.25
Fartygets höjd (cm)85.45
Fartygets bredd (cm)82.04
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgInuti Dia.Utanför Dia.Totala höjdenViktPris
EAGLE 1732 4 i stötfångarstolpe ärm - gul | AG8EAA 1732Gul4.75 "5.75 "56 "5 kg887SEK
EAGLE 1732W 4 In Bumper Post Sleeve - Vit | AG8EAB 1732WWhite4.75 "5.75 "56 "5 kg564SEK
RFQ
EAGLE 1732R 4 Stötfångarstolpe - Röd | AG8EAC 1732RRed4.75 "5.75 "56 "5 kg887SEK
EAGLE 1732BR 4 In Stötfångarstolpe - Brun | AG8EAD 1732BRBrun4.75 "5.75 "56 "5 kg887SEK
EAGLE 1732GN 4 Stötfångarstolpe ärm - Grön | AG8EAE 1732GNGrön4.75 "5.75 "56 "5 kg887SEK
EAGLE 1732LM 4 i stötfångarstolpe ärm - lime | AG8EAG 1732LMKalk4.75 "5.75 "56 "5 kg887SEK
EAGLE 1732BLUE 4 I stötfångarstolpe - blå | AG8EAH 1732BLÅBlå4.75 "5.75 "56 "5 kg765SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EAGLE 1732OR 4 In Bumper Post Sleeve - Orange
887SEK /enhet