EAGLE

Sedan 1894 har Eagle, en division inom Justrite Safety Group, tillverkat högkvalitativa verktyg för materialhantering och arbetsplatssäkerhet. Läs mer

Filter

Säkerhet

Materialhantering

Fleet och fordonsunderhåll

Rengöring

Säkerhet

Smörjning

Pneumatik

Labtillbehör

Vattensystem

Electrical

Möbelgästfrihet och matservice

Säkerhet Filter

Tillbehör för spillkontrollVisa alla

SäkerhetsförvaringVisa alla

  • Bänkburkar

    Designad för att ta bort stora delar eller säker rengöring av mindre med flyktiga / brandfarliga vätskor. FM-godkänd och följer OSHA-standarder; har 24-gauge galvaniserad stålkonstruktion för säkerhet och en plåt som avger en liten mängd vätska för att fukta svampar eller trasor

  • Biohazard-avfallsdunkar

    Uppfyll OSHA: s krav; utformade för att skydda arbetstagare från potentiella biofaror. Högdensitetspolyeten (HDPE) konstruktion för skydd mot rost, bucklor och kemiska föreningar. Har ett självstängande lock och en fotspak. 6, 10 och 14 gallon behållare tillgängliga

  • Frätande skåp

    Säkerhetsskåp som är lämpliga för förvaring av brandfarliga eller farliga vätskor (upp till 60 liter). Funktionsförstärkt dubbelväggskonstruktion med 1.5-tums luftutrymme överallt och erbjuds i manuella, självstängande och skjutdörralternativ

  • Bortskaffande burkar

    Lyft oljeavtappnings- och säkerhetsdunkburkar som är lämpliga för förvaring av oljor, kemiskt avfall och andra brandfarliga / farliga material. Finns i kapaciteter på 2.5, 3 och 5 gallon

  • Brännbara skåp

    Högkvalitativa säkerhetsskåp som används för förvaring av brandfarliga och andra vätskor i kemiska, medicinska och tillverkande industrier. Funktionsförstärkta dubbla väggar, pianogångjärn, markanslutningar och självlåsande dörrar

  • Oljeavfallskannor
  • Bekämpningsmedelsskåp
  • Kolvburkar
  • Säkerhetsskåpstillbehör

    Inkluderar ett brett utbud av hyllor, nycklar, transportörer, ramper, brickor, avdelare och pluggar som ska användas med Eagle säkerhetsskåp för säker förvaring av brandfarliga och farliga material. Finns i olika höjder, material, lastkapacitet och spillkapacitet

  • Tillbehör för säkerhetsburkar
  • Typ I säkerhetsburkar

    Tunga säkerhetsburkar tillverkade av varmförzinkat stål; används för att lagra och transportera frätande och andra brandfarliga vätskor. Har ett självstängande lock, en dubbel låsmekanism och en icke-gnistrande flamspärr i mässing. Finns i olika material och kapacitet

  • Säkerhetsburkar av typ II

Om EAGLE

Eagles omfattande katalog inkluderar säkerhetsburkar och -skåp, spillinneslutningsenheter, materialhanteringsutrustning och trafiksäkerhetsenheter. Märkets biofarliga avfallsburkar har högdensitetspolyeten (HDPE) konstruktion för skydd mot rost, bucklor och kemiska föreningar. De har en utsvängd bas för stabilitet. Dessa OSHA-kompatibla behållare har en sömlös design täckt av ett lock för att undvika läckor. Eagle's trumspill föroreningar ger ett säkert sätt att förvara trummor. De är utrustade med gaffeltruckbord för enkel förflyttning över arbetsytan. Dessa EPA- och SPCC-kompatibla enheter har en kapacitet på 220 gallon och kan rymma upp till två fat med en diameter på 55 tum vardera.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Eagle MPN korsar individuella referenser till motsvarande Vestil & ENPAC för kategorier som säkerhetsburkar och -skåp. Så om du letar efter en konkurrerande vara som antingen är slut i lager eller är föråldrad, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Eagle-produkter tillgängliga.

Frakt & Leverans

Dessa Eagle-produkter sträcker sig från små till stora storlekar. De kan kräva noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras dessa Eagle-artiklar med bud och flygfrakt för minimal stilleståndstid.

Större handelsnamn

Eagle Tower skåp

Eagle Tornskåp har 4-tums justerbara ben för skydd mot golvfukt. De är gjorda av 18-gauge stål och ...Läs mer 

Eagle SafeSmoker cigarettkärl

Eagle SafeSmoker cigarettbehållare ha en uppsamlingsskopa i galvaniserat stål på insidan. Deras regntåliga design begränsar vattentillgången för att begränsa od...Läs mer 

Eagle Poly Guide-Post Delineators

Eagle Poly Guide-Post Delineators är lätta, bärbara stolpar som används för att varna, vägleda och sätta specifika gränser för fotgängare och fordon i korsning...Läs mer 

Vanliga frågor

Hur mycket spillinneslutning behöver jag?

Ett spillinneslutningssystem måste kunna innehålla minst 10 % av volymen av den största behållaren för att uppfylla EPA- och SPCC-standarderna.

Varför är Eagle säkerhetsburkar gjorda av HDPE istället för stål?

HDPE har högre kemisk och korrosionsbeständighet än stål. HDPE erbjuder också UV-skydd, vilket gör den lämplig för utomhusapplikationer.

Vilka är fördelarna med Eagle säkerhetsburkar?

Örnsäkerhetsburkar förhindrar explosioner under utmatning av vätskor och är idealiska för att lagra och överföra brännbara vätskor.

Vad är skillnaden mellan röda och gula säkerhetsförvaringsskåp?

Röda skåp är designade för små behållare (färg & aerosolburkar) medan de gula är designade för stora 5-liters behållare med möjlighet att ta bort eller lägga till hyllor för utbytbara användningsområden.

Vad är skillnaden mellan typ I och typ II säkerhetsburkar?

Eagle Type I säkerhetsburkar har en öppning för att hälla och fylla, medan Type II säkerhetsburkar har två öppningar (en för att hälla och den andra för att fylla).

Varumärkesexklusiva produkter