Eagle T8103 spillskyddsbarm är utformad för att fånga upp läckor och spill från fat, maskindelar, liten utrustning och andra krav på arbetsplatsen.
Funktioner:
- Den har skumsidoväggar som ger stöd men ändå är flexibla nog att köras över eller trampas på.
- Denna enhet eliminerar behovet av ramper och kan enkelt köras in och ut med handtruckar eller gaffeltruckar.
- Den tål max fyra fat med en lagringskapacitet på upp till 30 liter och kan användas som förvaringsdyna för burkar och vätskebehållare.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är den här produkten gjord av?
A. SpillNESTs modell T8103 är tillverkad av PVC (polyvinylklorid), en höghållfast termoplast som erbjuder utmärkt hållbarhet, nötningsbeständighet, lätt vikt, god mekanisk hållfasthet och seghet.
F. Vad är SPCC?
A. En SPCC-plan (spillförebyggande kontroll och motåtgärd) beskriver både inneslutningen och motåtgärden och förhindrar spill. Den erbjuder en rad reaktionsprocedurer att följa när utsläppet inträffar.
F. Hur tömmer och rengör man en spillbarm?
A.
- Använd absorbenter för spill som involverar lösningsmedel, kemikalier, baser, oljor och vattenbaserade vätskor.
- Oljeabsorbenter kan användas för olja eller petroleum medan universella absorbenter hjälper till att suga upp vatten, petroleum eller kemikalier.
- Efter att ha sugit upp de utspillda kemikalierna, rengör behållaren med vatten, rengöringsmedel eller blekmedel, beroende på vilken typ av vätska som spills.
- Om kläder kommer i kontakt med farligt avfall, dekontaminera eller kassera föremålen.