Eagle T8404 spill berm är idealisk för att effektivt kontrollera och innehålla spill av oljor, kemikalier och andra farliga vätskor. Den används i industriella miljöer, laboratorier och förvaringsutrymmen för farligt material i kombination med fat, tankar och andra lagringsenheter.
Funktioner:
- Den har industriell vinylbelagd polyesterkonstruktion, vilket säkerställer exceptionell hållbarhet och motståndskraft.
- Denna spillbarm har unika snap-up-stöd, vilket ger en innovativ design som möjliggör skapandet av en robust sidovägg när berget är öppet, vilket förbättrar inneslutningsförmågan.
- Den levereras med en specialiserad konfiguration för effektiv spillrespons, och erbjuder en pålitlig lösning för att begränsa och förhindra spridning av farliga material.
- Denna Eagle spill berm erbjuder förbättrad stabilitet genom sina unika snap-up stöd, säkerställer en robust sidovägg och förhindrar läckor och spill.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur använder du en Eagle T8404 spillberm?
A. För att navigera en berm effektivt, håll en låg tyngdpunkt. Böj dina armbågar och knän medan du är avslappnad. Håll svävaren något ovanför sadeln med din vikt sänkt och se till att den yttre pedalen är nere för att trycka på däcken. Fokusera på att titta framåt runt hörnet mot utgången för att förutse leden.
F. Finns det specifika faktorer att ta hänsyn till när man väljer Eagle T8404 spillbarm för farligt material?
S. Ja, överväg vilken typ och volym av farliga material som hanteras. Se till att bermen är kemiskt kompatibel och har tillräcklig kapacitet för att innehålla potentiella spill i din specifika industriella miljö.