Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EARNEST 028205G Hex Cap Screw, Grade 5, 1-1/8-7 Thread Size, 3-3/4 Length, 5Pk | AC6UJH 36H235

EARNEST 028205G Insexskruv, grad 5, 1-1/8-7 gängstorlek, 3-3/4 längd, 5pk

Finns i lager
Artikel: AC6UJH Modell: 028205GKorsreferens: 36H235
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
1 123 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek8
Diameter1.125 "
FinishEnkel
Grade5
Huvudhöjd11 / 16 "
Head TypHex
Huvudets bredd1 11 / 16 "
Längd under huvudet3.75 "
MaterialKolstål
Min. Trådlängd2-1 / 2 "
Bevisbelastning74,000 psi
Rockwell HårdhetC19 till C30
System för mätningInch
Draghållfasthet105,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC2.5 "
Tråd storlek1 1 / 8-7
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.195
Fartygets höjd (cm)12.95
Fartygets längd (cm)17.53
Fartygets bredd (cm)12.95
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EARNEST 028205G Insexskruv, grad 5, 1-1/8-7 gängstorlek, 3-3/4 längd, 5pk
1 123 kr /packa