DUTTON-LAINSON WG2000-serien snäckväxlar


Filter
Ramfärg: Bronze , Ramfinish: Pulverlackat , Rammaterial: Stål , Utväxlingsförhållande: 40:1 , Växeltyp: Worm , Handtagslängd: 7" , Total längd: 7.5 " , Total bredd: 6"
StilModellArtikelTotala höjdenPris (ex moms)
A
WG2000
Redskapsvinsch6.5931 183 SEK
B
WG2000HEX
Kugghjulsvinsch med Hex Drive5 29 / 32 "1 778 SEK

WG2000-serien snäckväxlar

Dutton-Lainson WG2000-serien snäckväxelns vinschar är konstruerade för drag- och lyftapplikationer för användning i både horisontella och vertikala riktningar. Dessa enheter har en stel svetsad rulle som eliminerar behovet av frihjulsläge eller andra mekanismer och slutar automatiskt att vrida när vevningen stoppas och låser därmed lasten på plats. Valda modeller är utrustade med en 5/8 tum sexkantsdrift som möjliggör drift med hjälp av en elektrisk borr hakad direkt på drivaxeln vilket ökar hastighet och produktivitet. Alla enheter har stålkonstruktion som har en RoHS-kompatibel, förzinkad TUFFPLATE-yta för att ge tre gånger korrosionsbeständighet än standardzinkplätering.
Raptor Supplies erbjuder också Dutton-Lainson DL-serie handvinscharmed en spärrmekanism för horisontell förskjutning av laster upp till 2000 lb.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?