Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EARNEST 695310G Tap Bolt, Plain, 1-1/8-7 Thread Size, 5 Inch Length | AB6EQR 21C441

EARNEST 695310G Tap Bolt, vanlig, 1-1/8-7 gängstorlek, 5 tums längd

Finns i lager
Artikel: AB6EQR Modell: 695310GKorsreferens: 21C441

Få det Maj 14, Tisdag
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
67SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKnacka på bult
Klass2B
Jämförbar medFastighetsklass 10.9
Dia./ trådstorlek1 1 / 8-7 "
FinishEnkel
Grade8
Huvudhöjd11 / 16 "
Head TypSexkantsbult
Huvudets bredd1 11 / 16 "
Längd under huvudet5"
MaterialLegerat stål
Bevisbelastning120,000
Rockwell HårdhetC33 till C39
Storlek1 1/8-7 x 5"
System för mätningInch
Draghållfasthet150,000
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC5"
Tråd storlek1 1 / 8-7
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.72
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)14.73
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318158069
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EARNEST 695310G Tap Bolt, vanlig, 1-1/8-7 gängstorlek, 5 tums längd
67SEK /enhet