Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EARNEST 696575G Tappbult, slät, 1/2-20 gängstorlek, 6 tums längd, 10pk | AB6ERA 21C450

EARNEST 696575G Tap Bolt, vanlig, 1/2-20 gängstorlek, 6 tums längd, 10pk

Finns i lager
Artikel: AB6ERA Modell: 696575GKorsreferens: 21C450
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
708SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKnacka på bult
Klass2B
Jämförbar medFastighetsklass 10.9
Dia./ trådstorlek1/2 "-20
FinishEnkel
Grade8
Huvudhöjd5 / 16 "
Head TypSexkantsbult
Huvudets bredd3 / 4 "
Längd under huvudet6"
MaterialLegerat stål
Bevisbelastning120,000
Rockwell HårdhetC33 till C39
Storlek1 / 2-20 x 6 "
System för mätningInch
Draghållfasthet150,000
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC6"
TrådstilFullt gängat
GängtypUNF

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.47
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)17.27
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318158069
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EARNEST 696575G Tap Bolt, vanlig, 1/2-20 gängstorlek, 6 tums längd, 10pk
708SEK /packa