SHIMPO Digitala vridmomentmätare


Filter
Noggrannhet: +/- 0.5% FS , Automatisk avstängning: Ja , Display: 4 siffror LCD , Funktion: Användarvalbar komparator, Hi-Lo-inställningspunkter och minneskörning med en knapp , Gränssnitt: USB , Minne: 1000 datapunkter, statistik (genomsnitt, max och min) , Utdatatyp: USB , Kraftkälla: Uppladdningsbart NiMH-batteri eller nätadapter / laddare , Samplingshastighet: 1000 Hz
StilModellMätområdeUpplösningPris (ex moms)
A
FG-7000T-1
--22 856 SEK
A
FG-7000T-2
--22 545 SEK
A
FG-7000T-3
--24 383 SEK
B
TNP-2
2.000 Nm, 200.0 N-cm, 20.39 Kg-cm, 17.70 lb.-in.0.001 Nm, 0.1 N-cm, 0.01 Kg-cm, 0.01 lb.-in.19 996 SEK
B
TNP-5
5.00 Nm, 500.0 N-cm, 50.99 Kg-cm, 44.25 lb.-in.0.01 Nm, 0.1 N-cm, 0.01 Kg-cm, 0.01 lb.-in.19 996 SEK
B
TNP-10
10.00 Nm, 1000 N-cm, 102.0 Kg-cm, 88.5 lb.-in.0.01 Nm, 1 N-cm, 0.1 Kg-cm, 0.1 lb.-in.19 996 SEK
B
TNP-0.5
50.00 N-cm, 500.0 mN-m, 5099 g-cm, 4.425 lb.-in.0.01 N-cm, 0.1 mN-m, 1 g-cm, 0.005 lb.-in.19 996 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?