Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EARNEST 823908G T-huvudbultstål 1 / 2-13 x 2 1/8 - Förpackning med 50 | AC6TYT 36G216

EARNEST 823908G T Head Bult Stål 1/2-13 x 2 1/8 - förpackning om 50

Finns i lager
Artikel: AC6TYT Modell: 823908GKorsreferens: 36G216

Få det Maj 16, Torsdag
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
2 122 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelT Huvudbult
FinishEnkel
Huvudhöjd. 458
Huvudets bredd. 530
Längd under huvudet2.125 "
MaterialStål
Rockwell HårdhetC25-C34
Storlek1/2-13x2-1/8
Spårstorlek1/2 tum
Draghållfasthet120,000 psi
gäng~~POS=TRUNC1.25 "
Tråd storlek1 / 2-13
GängtypUNC
TypMedium styrka

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.5325
Fartygets höjd (cm)12.95
Fartygets längd (cm)17.53
Fartygets bredd (cm)12.45
HS-kod7318152065
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHuvudhöjdHuvudets breddLängd under huvudetStorlekgäng~~POS=TRUNCTråd storlekPris
EARNEST 823905G T-huvudbult stål 3 / 8-16 x 1 1/4 - Förpackning med 100 | AC6TYP 36G213 823905G. 331. 4051.25 "3/8-16x1-1/41.25 "3 / 8-161 954 kr
EARNEST 823906G T-huvudbult stål 1 / 2-13 x 1 3/4 - Förpackning med 50 | AC6TYQ 36G214 823906G. 458. 5301.75 "1/2-13x1-3/41.25 "1 / 2-131 862 kr
EARNEST 823907G T-huvudbult stål 1 / 2-13 x 2 - Förpackning med 50 | AC6TYR 36G215 823907G. 458. 5302"1 / 2-13x21.25 "1 / 2-132 059 kr
EARNEST 823909G T-huvudbultstål 1 / 2-13 x 2 1/2 - Förpackning med 50 | AC6TYU 36G217 823909G. 458. 5302.5 "1/2-13x2-1/21.25 "1 / 2-131 354 kr
EARNEST 823912G T-huvudbultstål 3 / 4-10 x 2 3/4 - Förpackning med 50 | AC6TYV 36G218 823912G. 649. 8002.75 "3/4-10x2-3/41.75 "3 / 4-104 390 kr
EARNEST 823913G T-huvudbultstål 3 / 4-10 x 3 - Förpackning med 25 | AC6TYW 36G219 823913G. 649. 8003"3 / 4-10x31.75 "3 / 4-102 328 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EARNEST 823908G T Head Bult Stål 1/2-13 x 2 1/8 - förpackning om 50
2 122 kr /enhet