Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EARNEST U04110.062.0400 Tappbult, slät, 5/8-11 gängstorlek, 4 tums längd, 5pk | AB6EPW 21C417

EARNEST U04110.062.0400 Tappbult, slät, 5/8-11 gängstorlek, 4 tums längd, 5pk

Finns i lager
Artikel: AB6EPW Modell: U04110.062.0400Korsreferens: 21C417
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
131SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKnacka på bult
Klass2B
Jämförbar medFastighetsklass 10.9
Dia./ trådstorlek5/8 "-11
FinishEnkel
Grade8
Huvudhöjd25 / 64 "
Head TypSexkantsbult
Huvudets bredd15 / 16 "
Längd under huvudet4"
MaterialLegerat stål
Bevisbelastning120,000
Rockwell HårdhetC33 till C39
Storlek5 / 8-11 x 4 "
System för mätningInch
Draghållfasthet150,000
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC4"
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.828
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod7318158069
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EARNEST U04110.062.0400 Tappbult, slät, 5/8-11 gängstorlek, 4 tums längd, 5pk
131SEK /packa