Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EARNEST U04110.100.0800 Tappbult, vanlig, 1-8 gängstorlek, 8 tums längd | AB6EQP 21C439

EARNEST U04110.100.0800 Tappbult, slät, 1-8 gängad storlek, 8 tums längd

Finns i lager
Artikel: AB6EQP Modell: U04110.100.0800Korsreferens: 21C439 / 167F65

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

729SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKnacka på bult
Klass2B
Jämförbar medFastighetsklass 10.9
Dia./ trådstorlek1 "-8
FinishEnkel
Grade8
Huvudhöjd39 / 64 "
Head TypSexkantsbult
Huvudets bredd1.5 "
Längd under huvudet8"
MaterialLegerat stål
Bevisbelastning120,000
Rockwell HårdhetC33 till C39
Storlek1-8 x 8 "
System för mätningInch
Draghållfasthet150,000
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC8mm
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8235
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)21.84
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod7318158069
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EARNEST U04110.100.0800 Tappbult, slät, 1-8 gängad storlek, 8 tums längd
729SEK /enhet