Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EARNEST U04114.031.0400 Tap Bolt, Zinc, 5/16-18 Thread Size, 4 Inch Length, 25Pk | AB6ERT 21C472

EARNEST U04114.031.0400 Tappbult, zink, 5/16-18 gängstorlek, 4 tums längd, 25pk

Finns i lager
Artikel: AB6ERT Modell: U04114.031.0400Korsreferens: 21C472 / 167F75
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
506SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKnacka på bult
Klass2B
Jämförbar medFastighetsklass 10.9
Dia./ trådstorlek5/16 "-18
FinishGul förzinkad
Grade8
Huvudhöjd13 / 64 "
Head TypSexkantsbult
Huvudets bredd1 / 2 "
Längd under huvudet4"
MaterialLegerat stål
Bevisbelastning120,000
Rockwell HårdhetC33 till C39
Storlek5 / 16-18 x 4 "
System för mätningInch
Draghållfasthet150,000
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC4"
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8978
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7318158069
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EARNEST U04114.031.0400 Tappbult, zink, 5/16-18 gängstorlek, 4 tums längd, 25pk
506SEK /packa