Oljefilter kross

Filter

Oljefilterkrossar pressar och krossar använda oljefilter och reducerar dem till skrot. De är användbara i fordons- och tillverkningsinställningar för att minska storleken på oljefiltren och ta bort...Läs mer

VESTIL -

Oljefilterkrossar

Vestil oljefilterkrossar är konstruerade för att krossa oljefilter för fordon / maskiner för återvinning. Utvalda modeller har en solid stålplatta för att krossa upp till fyra centrifugeringsfilter samtidigt och inbyggda avloppsanslutningar för spillolja för att kasta kvar filterolja. De har en helt sluten fläktkyld motor för enkel användning i trånga utrymmen med dålig ventilation. Välj mellan ett brett utbud av oljefilterkrossar, tillgängliga i 4, 27, 41 & 41.5 tum höjder Raptor Supplies.

StilModellHöjdLängdAnvändbar längdBreddPris (ex moms)
ACM-T----8 561 SEK
BCM-127 "18 "8"13.75 "54 555 SEK
CCM-241.5 "27 "9"25 "152 707 SEK
CCM-D44 "22 5 / 8 "-29 "20 966 SEK
OTC TOOLS -

Oljefilterkrossar

StilModellTypAnvänds förPris (ex moms)
A1821FlygdrivenKrossning av oljefilter för bilar upp till 3 7/8 x 9 "99 245 SEK
B1896Elektrisk / hydrauliskKrossning av oljefilter140 633 SEK
RFQ
GRAY -

Oljefilterkrossar

StilModellPris (ex moms)
AQP-5039 399 SEK
BQP-16050 764 SEK

Vanliga frågor

Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta när jag använder dessa oljefilterkrossar?

  • Bär lämplig personlig skyddsutrustning
  • Kör i ett välventilerat utrymme
  • Ladda filter korrekt
  • Kassera krossade filter och olja på rätt sätt

Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer dessa oljefilterkrossar?

  • Filtertyp
  • Lastkapacitet
  • Krosshastighet
  • Elektrisk hydraulisk
  • Pneumatisk hydraulik

Hur mycket kraft kan Vestil CM-2 oljefilterkrossar utöva under krossningsprocessen?

Dessa Vestil CrushMaster-2 oljefilterkrossenheter kan leverera en maximal krosskraft på upp till 37500 lb.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?