Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 105X5 Mutter | AH3QBM 32WH93

EATON 105X5 Mutter

Finns i lager
Artikel: AH3QBM Modell: 105X5Korsreferens: 32WH93
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
9SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGroove
förbindelseSlangar
Hexstorlek1 / 2 "
Längd0.62 "
MaterialMässing
Tryck2000
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.
Tråd storlek1 / 2-20
Rörstorlek5 / 16 "
TypInverterad flare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
EATON 100X4 rörmutter | AG9HKV 20KF05 100X4Rörmutter18SEK
EATON 100X6 rörmutter | AG9HKW 20KF06 100X6Rörmutter-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 105X5 Mutter
9SEK /enhet