EATON

Filter

Electrical

Säkerhet

Vattensystem

Fleet och fordonsunderhåll

Motorer

Handverktyg

HVAC och kylning

Hydraulik

Pneumatik

testinstrument

hårdvara

Belysning

Kraftöverföring

Pumps

Säkerhet

Utomhusutrustning

Elektronikapparater och batterier

Elverktyg

Materialhantering

Fästelement

Möbelgästfrihet och matservice

Smörjning

Måla utrustning och tillbehör

Svetsning

Kontorsmaterial

Rengöring

Labtillbehör

Electrical Filter

FördelningVisa alla

  • Bult på miniatyrbrytare

    1-, 2- och 3-poliga skruvbrytare som används för att kontrollera spänningsnivåer och förhindra överbelastningsförhållanden i elektriska system

  • Bussproppar
  • Strömbrytartillbehör

    Inkluderar hjälpkontakter, klackar, klassificeringspluggar och shuntutlösningar som används för att säkra kretsar, förhindra avstängning och installera nya strömbrytare

  • Kapslingar för brytare

    NEMA 3R-klassade brytare i stål används för att skydda brytare från damm och korrosion. Perfekt för farliga miljöer och finns i olika ramstorlekar och nuvarande betyg

  • Kretsskyddsenheter
  • Markstångsats
  • IEC miniatyrbrytare

    Utformad för att slå PÅ / AV elektrisk utrustning och kretsar och skydda mot kortslutning och strömöverbelastning i energidistributionsapplikationer. Fingersäker design för att förhindra oavsiktliga stötar och strömläckage. Finns i varianter med enkla och dubbla poler

  • IEC kompletterande skydd

    Lämplig för att skydda elektriska kretsar mot strömöverbelastning i tillverkningsanläggningar och produktionsanläggningar. Valda modeller har en termisk magnetisk utlösningsmekanism för att tillhandahålla både långvariga och omedelbara utlösningsfunktioner

  • Last Center och Panelboard Tillbehör

    Handtagslister, monteringsplattor, neutrala slitsatser, brytare, DIN-skena-adaptrar och brytfingerskyddsfästen lämpliga för användning med kompletterande skydd i kraftdistribution och elektriska underhållstillämpningar

  • Lastcentraler och panelboards
  • Gjutna fallbrytare

    Perfekt för att skydda anslutna maskiner och kretsar mot aktuella överbelastningshändelser. Valda modeller har en patenterad kontaktdesign för att leverera höghastighetsblåsning. Finns i varianter med dubbla och tredubbla poler

  • Panelmonterade brytare
  • Anslut miniatyrbrytare

    Lämplig för att skydda anslutna kretsar och utrustning mot strömöverbelastning och kortslutning. Valda modeller har plug-on montering för enkel installation. Finns i alternativ med enkel, dubbel och trippel pol

  • Kraftenergimätare
  • Power Piedestal Tillbehör
  • Kraftsystem och komponenter
  • Uttagstillbehör

Om EATON

I mer än 100 år har Eaton Corporation erbjudit energieffektiva och hållbara lösningar för att hantera elektriska, hydrauliska och mekaniska krafter inom flyg-, olja & gas-, hälsovårds-, telekom- och gruvindustrin och i datacenter. Eatons katalog omfattar reservkraft, energihantering och kraftdistributionslösningar; ställ och höljen; anordningar för luftflödeshantering och överspänningsskydd; och relaterade tjänster (inklusive integration och UPS-tjänster). Eaton strömbrytare är designade för att skydda känsliga elektriska apparater mot skador orsakade av alltför stora strömflöden från överbelastningar och kortslutningar. Märkets BAB-serie bultade strömbrytare har en termisk magnetisk utlösningsmekanism för att säkerställa långvariga och momentana strömbegränsande funktioner. Dessa Eaton-brytare kan hantera strömstyrkor upp till 70A och leverera en maximal avbrottsklassning på 10kA vid 240V. Välj från ett brett utbud av dessa brytare och andra produkter, såsom Eaton hydrauliska bulkslangar, IEC-tilläggsskydd, EZ-klämmor och svängleder på Raptor Supplies.

Varumärkesexklusiva produkter