Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 1AA6FRA4 Hydraulisk slangkoppling | AD9YTG 4VUH4

EATON 1AA6FRA4 Hydraulisk slangkoppling

Finns i lager
Artikel: AD9YTG Modell: 1AA6FRA4Korsreferens: 4VUH4

Få det Maj 14, Tisdag
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
500SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangmontering
Streckstorlek-6
FinishROHS Trivalent kromzink
MonteringsmaterialStål
Monteringstyp45 graders armbåge
Slang1 / 4 "
Längd2.3 "
O-ringgänga (in.)11 / 16-16
Tråd NPT11 / 16-16
TypCrimp, kvinnlig ORS

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.063
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7307929000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTråd storlekStreckstorlekFinishMonteringsmaterialMonteringstypSlangInuti Dia.LängdPris
EATON 1AA10FRA10 Hydraulisk slangkoppling | AA2BBX 10C376 1AA10FRA10-10Trivalent kromzinkStål45 graders armbåge5 / 8 "-3.05 "882SEK
EATON 1AA10FRB10 Hydraulisk slangkoppling | AA2BBY 10C377 1AA10FRB10-10Trivalent kromzinkStål90 graders armbåge5 / 8 "-3.07 "788SEK
EATON 1AA4FRA4 Hydraulslangkoppling | AD9YTF 4VUH3 1AA4FRA4--4ROHS Trivalent kromzinkStål45 graders armbåge1 / 4 "-2.12 "478SEK
EATON 1AA6FRA6 Hydraulisk slangkoppling | AD9YTH 4VUH5 1AA6FRA6--6ROHS Trivalent kromzinkStål45 graders armbåge3 / 8 "-2.43 "469SEK
EATON 1AA8FRA6 Hydraulslangkoppling | AD9YTJ 4VUH6 1AA8FRA6--8ROHS Trivalent kromzinkStål45 graders armbåge3 / 8 "-2.74 "647SEK
EATON 1AA8FRA8 Hydraulisk slangkoppling | AD9YTK 4VUH7 1AA8FRA8--8ROHS Trivalent kromzinkStål45 graders armbåge1 / 2 "-2.96 "527SEK
EATON 1AA10FRA8 Hydraulisk slangkoppling | AD9YTL 4VUH8 1AA10FRA8--10ROHS Trivalent kromzinkStål45 graders armbåge1 / 2 "-3.18 "872SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 1AA6FRA4 Hydraulisk slangkoppling
500SEK /enhet