Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 2040-12-16S Nptf hane Nptf hona kolstål | AH8RGJ 38YN23

EATON 2040-12-16S Nptf hane Nptf hona kolstål

Finns i lager
Artikel: AH8RGJ Modell: 2040-12-16SKorsreferens: 38YN23
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
431SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAdapter för rörtrådsslang
AdaptermaterialKolstål
FinishTrivalent kromatzink
Längd2.18
Manlig ORS-storlek (tum)3/4 "-14
Manlig SAE-storlek (tum)1 "-11-1 / 2
Max. Arbetstryck2500
GängtypManlig NPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Passform: Rak

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. ArbetstryckPris
EATON 2040-2-2S Nptf hane Nptf hona kolstål | AH8RFZ 38YN14 2040-2-2S1.045000127SEK
EATON 2040-2-4S Nptf hane Nptf hona kolstål | AH8RGA 38YN15 2040-2-4S1.215000105SEK
EATON 2040-4-4S Nptf hane Nptf hona kolstål | AH8RGB 38YN16 2040-4-4S1.395000177SEK
EATON 2040-4-6S Nptf hane Nptf hona kolstål | AH8RGC 38YN17 2040-4-6S1.445000172SEK
EATON 2040-6-6S Nptf hane Nptf hona kolstål | AH8RGD 38YN18 2040-6-6S1.444000242SEK
EATON 2040-6-8S Nptf hane Nptf hona kolstål | AH8RGE 38YN19 2040-6-8S1.684000182SEK
EATON 2040-8-8S Nptf hane Nptf hona kolstål | AH8RGF 38YN20 2040-8-8S1.874000161SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 2040-12-16S Nptf hane Nptf hona kolstål
431SEK /enhet