EATON 4995712 Hydraulisk kraftenhet | AD7BRT 4DDL6

EATON 4995712 Hydraulisk kraftenhet

Finns i lager
Artikel: AD7BRT Modell: 4995712Korsreferens: 4DDL6

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

77 977 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kraftaggregat
Inbyggda funktionerJusterbar avlastningsventil
Fulllastförstärkare8.2 / 4.1A
HP3
Hz50/60
Max. Tryck980 psi
MonteringVertikal
Nominellt flöde4.5 gpm
Totala höjden28 "
Total längd21 "
Total bredd14 "
Fas3
Tryckport3/4 "-16 (SAE 8)
Behållarkapacitet10 gal.
Returport3/4 "-16 (SAE 8)
RPM1800
Spänning230 / 460 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 79.38
Fartygets höjd (cm)71.12
Fartygets längd (cm)53.34
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod8412210045
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Förgreningsblock (D03)

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareHPMax. TryckTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
EATON 4995553 Hydraulisk kraftenhet | AD7BRR 4DDL5 49955538.2 / 4.1A31470 psi28 "21 "14 "73 826 kr
EATON 3044143 Hydraulisk kraftenhet | AD7BRU 4DDL7 304414314.6 / 7.3A52450 psi29 "21 "14 "80 713 kr
EATON 4995505 Hydraulisk kraftenhet | AD7BRV 4DDL8 499550514.6 / 7.3A51630 psi29 "21 "14 "79 540 kr
EATON 4995552 Hydraulisk kraftenhet | AD7BTA 4DDN4 49955528.2 / 4.1A32500 psi30 "18 "10 "65 274 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 4995712 Hydraulisk kraftenhet
77 977 kr /enhet